AC入力電源の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AC入力電源の販売特集

AC入力電源」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAC入力電源に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプ 三菱電機

販売価格 ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
三菱電機 FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット AC電源・DC入力タイプ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

「AC入力電源」のピックアップ商品

スイッチング直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格 ¥99,900
1営業日後以内
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) スイッチング直流安定化電源 1台

【特長】スイッチング直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 高分解能4桁表示、電力表示切替 最大1000ステップのシーケンスプログラムを登録可能 GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション) ワールドワイド対応AC入力

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子

販売価格 ¥1,290
0営業日後以内
多摩電子 スマホ用ACタップ&USB 3+2 1個

【特長】スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

デジタル温度調節器 ヤガミ

販売価格 ¥34,900
0営業日後以内
ヤガミ デジタル温度調節器 1台

【特長】電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90〜240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 電熱機器(ヒーター) > バンドヒーター・ラバーヒーター

AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)

販売価格 ¥1,890
0営業日後以内
大橋産業(BAL) AC/DCアダプター 1台 レビュー:(7)

【特長】家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > AC/DC変換商品

電源 ADA シリーズ コーセル

販売価格 ¥18,900〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
コーセル 電源 ADA シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

ACアダプタ 共立電子産業

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
共立電子産業 ACアダプタ 1個 レビュー:(26)

【特長】ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

ACアダプター UIAシリーズ ユニファイブ

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ユニファイブ ACアダプター UIAシリーズ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

PCL86シングルステレオパワーアンプキット エレキット

販売価格 ¥22,900
6営業日後以内
エレキット PCL86シングルステレオパワーアンプキット 1個 レビュー:(1)

【特長】オーディオ用として設計された真空管PCL86(14GW8)を使用。内部基板上のジャンパーを切り替えれば、ヒーター電圧の異なるECL86(6GW8)を使用できます。電源は12VのACアダプターを使用。本体内の昇圧インバーター回路により真空管用B電源を作り出すことで、ハムノイズを極限まで抑え、伸びやかでクリアなサウンドを実現いたしました。 CDケースサイズのコンパクトな筐体に初心者もマニアも楽しめるこだわりの回路と機能を凝縮。 わずらわしい配線もなく、初めて真空管アンプを組み立てる人にも安心な工夫が満載です。 【ドイツSIEMENS社製のPCL86(14GW8)を採用】オーディオ用として設計された複合管であるPCL86(例えば、管球内部の干渉防止の為のシールドが厳重)を採用しました。 【切換によりECL86(6GW8)も使用可能】内部基板上のジャンパーを切り換えるだけで、ヒーター電圧が異なるECL86(6GW8)を使用することも可能です。 【電源ハムを完全追放】電源は12VのACアダプターを使用し、本体内での昇圧インバーター回路(125kHz駆動)で真空管用のB電源を作り出すことにより、電源リップルや、電源トランス〜出力トランス間の電磁誘導によるハムノイズを皆無にしました。 また、入力電圧100〜240V対応のACアダプターを採用しましたので、海外でもプラグ形状の変更だけでそのまま使用できます。 【音質へのこだわり】出力トランスは本機のために新たに何度も試作を重ねて特性を改善。カップリングコンデンサには無誘導構造のPPフィルムコンデンサを採用しました。また、放熱を妨げないで真空管を側面と上からグリップして不要な震動を抑え込む、やけど防止を兼ねた制震プロテクターを開発し、標準装備としました。 スピーカターミナルはネジ式のバインディングターミナルを採用、バナナプラグも使用可能です。入力ジャック(RCAジャック および 3.5mm3極ジャック)は金メッキ仕様です。 【マイコンによる電源管理】マイコンを搭載して、ヒーター電源のソフトスタートの後、整流管のようにB電源を遅延+ソフトスタートという、真空管に優しいシーケンスを実現しています。また、異常監視も行なって安全性の確保もしています。管球パワーアンプでは、出力管の故障、ソケットの接触不良、はんだ付け不良等で出力管のプレート電流が制御不能となった場合に真空管や部品が焼損したりすることがまれにありますが、本機ではマイコンが重要な6点の電圧を監視しており、異常があればヒーター・B電源とも遮断し、異常のエリアをLEDの点滅で知らせます。 【感度が異なる2系統の入力端子】通常のRCAジャックによるLINEレベルのための入力に加え、ポータブルプレーヤーのヘッドホン出力にも対応した高感度の入力端子を3.5mmジャックで前面に設けました。(両入力はミキシング) 【従来のTUシリーズからデザイン一新】信号系は入力段、出力段とも管球式で本格的ながら気軽に楽しんで欲しいと願いを込めて、幅14cm、奥行14cmという非常にコンパクトな筐体に収めるとともに、操作部は1ノブだけのシンプル構成でどなたでも直感的に操作できるようにしました。筐体色はノーブルメタリック(ライトグレー系シルバーメタリック)です。 【工作の難易度も手軽に】はんだ付けキットですが、すべての回路要素を基板上に実装し、面倒で失敗しがちなワイヤー配線を一切なくしました。大人の工作教室(ワークショップ)などにも利用していただきやすいキットです。組み立てやすくバラしやい、メンテナンス性も抜群の構造です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格 ¥3,290〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 三菱電機

販売価格 ¥18,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
三菱電機 マイクロシーケンサ FX3Gシリーズ(基本ユニット) 1台 レビュー:(4)

【特長】第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

直流安定化電源 A&D

販売価格 ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台 レビュー:(7)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。 見やすいバックライト液晶表示

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット DC電源・DC入力タイプ 三菱電機

販売価格 ¥18,900〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 FX3Sシリーズ シーケンサー基本ユニット DC電源・DC入力タイプ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

「AC入力電源」の関連特集

ACワイド入力電源

ACワイド入力電源

液晶ディスプレイ白色LEDバックライト19.5型ワイドカラーやACアダプタ 12Wも人気!

ACワイド入力電源の販売特集

電池

電池

アルカリ乾電池 単3形やアルカリ乾電池 単1形など。

電池の販売特集

安全標識

安全標識

イラスト標識やJIS規格安全標識(エコユニボード)などの「欲しい」商品が見つかる!

安全標識の販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

クリーンルーム用品

クリーンルーム用品

クリーンエース用器具 MST-100やテクノワイプ N100-L PLも人気!

クリーンルーム用品の販売特集

トラック用品

トラック用品

ハンドルカバー シングルステッチ(つやありエナメル)やトラックミラーなど。

トラック用品の販売特集

バイク用品

バイク用品

バイク用ドライブチェーンやゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

バイク用品の販売特集

建築金物

建築金物

シンプソン金具 A23(2バイ材向け)やフィックステンプレート(梁継ぎ手金物)などの人気商品が勢ぞろい。

建築金物の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

空圧工具

空圧工具

エアーグラインダーセットやマイトン MYGシリーズを今すぐチェック!

空圧工具の販売特集