AC10-131の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AC10-131の販売特集

AC10-131」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAC10-131に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

普通形圧力計(A枠/立型)75Φ 長野計器

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
長野計器 普通形圧力計(A枠/立型)75Φ 1個

【特長】・基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)・圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。【用途】JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「AC10-131」のピックアップ商品

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) 1台 レビュー:(12)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
山本計器 普通型圧力計(立形・つばなし) 1台 レビュー:(21)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

キャブレターバキュームゲージセット DAYTONA

販売価格 ¥11,900
0営業日後以内
DAYTONA キャブレターバキュームゲージセット 1セット レビュー:(4)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > 給排気系

小形真空計 右下精器製造

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
右下精器製造 小形真空計 1台 レビュー:(5)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 真空計

汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台 レビュー:(22)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

小型圧力計 モノタロウ

販売価格
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)

代替商品あり
モノタロウ 小型圧力計 レビュー:(41)

【特長】小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

販売価格 ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) 1個 レビュー:(8)

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 連成計

グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ 長野計器

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
長野計器 グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ 1個 レビュー:(4)

【特長】"・ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 ・計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。 ・Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。 ・グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。"【用途】本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

汎用圧力計 第一計器

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
第一計器 汎用圧力計 1台 レビュー:(2)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

HNT汎用圧力計 第一計器

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
第一計器 HNT汎用圧力計 1台 レビュー:(9)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

真空ゲージ アサダ

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
アサダ 真空ゲージ 1個

【特長】新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用ゲージ > 真空計

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

販売価格 ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) 1台 レビュー:(4)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「AC10-131」の関連特集

長野計器 圧力計

長野計器 圧力計

普通形圧力計(A枠/立形)Φ100やグリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φも人気!

長野計器 圧力計の販売特集

圧力計 BL-AT3/8G 100×1MPa

圧力計 BL-AT3/8G 100×1MPa

一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)や一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)などの人気商品が勢ぞろい。

圧力計 BL-AT3/8G 100×1MPaの販売特集

真空 ポンプ 圧力 計

真空 ポンプ 圧力 計

真空計 60Φ(右まわり式)や真空ゲージなどのお買い得商品がいっぱい。

真空 ポンプ 圧力 計の販売特集

kgf/cm 圧力計

kgf/cm 圧力計

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)や普通型圧力計(立形・つばなし)などのお買い得商品がいっぱい。

kgf/cm 圧力計の販売特集

バキュームテスタ

バキュームテスタ

バキュームテスター(振幅調整機能付)やハンディ・バキュームポンプなどの人気商品が勢ぞろい。

バキュームテスタの販売特集

バイク サービスマニュアル

バイク サービスマニュアル

マニュアル(ワブン サービス) EX EX250KCF 99925-1238-05やキャブレターバキュームゲージセットなどのお買い得商品がいっぱい。

バイク サービスマニュアルの販売特集

真空 度 計

真空 度 計

真空ゲージや汎用真空計(スターゲージ)を今すぐチェック!

真空 度 計の販売特集

ゲージキット

ゲージキット

ミニ真空ゲージキットや真空ゲージキット(68Φ)などのお買い得商品がいっぱい。

ゲージキットの販売特集

ブルドン管 連成

ブルドン管 連成

一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)や汎用圧力計(スターゲージ)などの人気商品が勢ぞろい。

ブルドン管 連成の販売特集

バキューム メーター

バキューム メーター

SM52 バキューム計やキャブレターバキュームゲージセットなどのお買い得商品がいっぱい。

バキューム メーターの販売特集

ブルドン

ブルドン

グリセリン入り圧力計Φ60や微圧計を今すぐチェック!

ブルドンの販売特集

同調

同調

キャブレターバキュームゲージセットやキャブエアスクリュー調整ツールセットほか、いろいろ。

同調の販売特集