AC25型の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AC25型の販売特集

AC25型」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAC25型に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ニューZ基本型マイクロスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥769〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ニューZ基本型マイクロスイッチ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

「AC25型」のピックアップ商品

タイムスイッチ TB11Nシリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥5,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB11Nシリーズ 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

タイムスイッチ TB23シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) タイムスイッチ TB23シリーズ レビュー:(6)

【特長】パルス出力も可能です。パルス幅は1〜99秒または1〜99分で設定できます。 停電補償付タイプ1回路型

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > タイムスイッチ

動力用押し釦開閉器(防浸形) 男前モノタロウ

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器(防浸形) 1台 レビュー:(28)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 防浸型

SHデジタルはかり A&D

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
A&D SHデジタルはかり 1台 レビュー:(19)

【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量 持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付) 低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易 大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示) 大きな軽量皿(230×190mm) 2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売) 取引・証明以外用

測定・測量用品 > はかり > 上皿式はかり > デジタル上皿はかり

12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)

販売価格 ¥6,990
0営業日後以内
大橋産業(BAL) 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 1台 レビュー:(3)

【特長】オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > バッテリー関連 > バッテリー充電器

56pcs 工具セット(ACドライバー付) trad

販売価格 ¥7,990
0営業日後以内
trad 56pcs 工具セット(ACドライバー付) 1セット(56点) レビュー:(3)

【特長】備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。 ドライバーは即作業に入れるACタイプ。正転・逆転・穴あけ・ねじ廻し作業。軽量コンパクトな本体330g!【用途】自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 工具セット > ツールケースタイプ

デジタルカメラ WG-40W リコー(RICOH)

販売価格 ¥34,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リコー(RICOH) デジタルカメラ WG-40W 1台 レビュー:(1)

【特長】本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。ハードな状況に打ち勝つタフネスカメラ。 過酷な環境でこそ活きるタフネスボディ、本格14m防水・耐衝撃1.6m。 厳しい撮影条件でも、高精細でクリアな画像を提供。 フルHDの動画撮影機能。 手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。 高画質をサポート、さまざまな撮影モード。 Wi-Fiを使ってスマホからリモート撮影、写真の転送や共有も簡単。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > カメラ > デジタルカメラ > コンパクトデジタルカメラ

汎用パワーリレー パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥589〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 汎用パワーリレー 1個ほか レビュー:(1)

【特長】動作表示付もあります。 プラグイン型。 タブ端子#187に適合。 ソケット、端子台をご用意。【用途】FA機器、自動化機器。 制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など。 業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など。 各種家電機器。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

アワーメーター_リセットボタン付_AC_100V パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥4,590
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) アワーメーター_リセットボタン付_AC_100V 1個

【特長】50Hz、60Hz共用(レバー切替式)で高性能モータ採用。【用途】工作機械、自動機、各種制御盤 成形機、医療機、発電機、コンプレッサー 水処理設備、プレス モータ等の設備維持管理に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > アワーメータ

17JEシリーズピンコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格 ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズピンコネクタ 1個 レビュー:(1)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格 ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

「AC25型」の関連特集

マスク

マスク

3層プリーツマスクやシンガーサージカルマスク STを今すぐチェック!

マスクの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やベベルギヤ 速比1:3も人気!

機械部品の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

農業・園芸資材

農業・園芸資材

継ぎっこや遮光ネット(ハトメ付)などの「欲しい」商品が見つかる!

農業・園芸資材の販売特集

冷暖房・換気・空調設備

冷暖房・換気・空調設備

キングジム ハイブリッド・ファンFJR クリアーやエコエコファン アネモクーラーほか、いろいろ。

冷暖房・換気・空調設備の販売特集

クリーンルーム用品

クリーンルーム用品

クリーンエース用器具 MST-100やテクノワイプ N100-L PLも人気!

クリーンルーム用品の販売特集

安全用品

安全用品

ミニコーンやロング単管垂幕を今すぐチェック!

安全用品の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集