ACX011-810の販売特集 【通販モノタロウ】
 

ACX011-810の販売特集

ACX011-810」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からACX011-810に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スリップリング カネテック

販売価格 ¥16,900
4営業日後以内
カネテック スリップリング 1個

【特長】丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。

測定・測量用品 > マグネット用品 > 各種工具

「ACX011-810」のピックアップ商品

ロータリーコネクタ SUS(エスユウエス)

販売価格 ¥3,990
5営業日後以内
SUS(エスユウエス) ロータリーコネクタ 1個

【特長】ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > その他

ロータリーコネクタS SUS(エスユウエス)

販売価格 ¥3,990
5営業日後以内
SUS(エスユウエス) ロータリーコネクタS 1個

【特長】ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > アルミフレーム > その他

電源用スリップリング SRP-1357505H 遠藤工業

販売価格 ¥139,000
出荷目安:33日
遠藤工業 電源用スリップリング SRP-1357505H 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ソレノイド/電磁機器 > スリップリング > 電源用

ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥369
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ロータリスイッチ HSシリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。 高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。 スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロータリスイッチ

コード出力形ロータリースイッチ AC リード線付コネクタ 富士電機

販売価格 ¥399〜
出荷目安:8日から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電機 コード出力形ロータリースイッチ AC リード線付コネクタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロータリスイッチ

コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機

販売価格 ¥2,490〜
出荷目安:21日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(282種類の商品があります)
富士電機 コード出力形ロータリースイッチ AC 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロータリスイッチ

小型ロータリスイッチ TS形 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型ロータリスイッチ TS形 1個 レビュー:(4)

【特長】中容量ですが、比較的軽い操作力のロータリスイッチです。 特殊銀合金の接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を保ち、高い接触信頼性が得られます。 可動接点が、上下運動を行い、固定接点との接触が突き合わせ接触になる機構です。この機構は、接点の摩耗が非常に少なく、軽動作で長寿命が確保できます。 特殊な切換えストッパ構造により、切換接点数を任意に設定できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロータリスイッチ

スリップリング AC6023型 日本ムーグ

販売価格 ¥26,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本ムーグ スリップリング AC6023型 1個

【特長】AC6023型は標準製品で、回転部分の接触面には金を使用し、色分けされたリード線は静止体と回転体の両方に電気接続を容易にするために使用されています。 AC6023型スリップリングでは前モデルのAC4898型から改良され、長さが25〜38%短く(回路数により変わります)、使いやすくなり信頼性がさらに向上されています。 AC6023型は90度角のV字型溝のリングを使用し、競合品よりも滑らかな動きと、低いトルク、低電気ノイズを提供し、6、12、18、24回路の4モデルよりお選びいただけます。 6、12、18、24回路の4モデル 連続250rpmまで可能 コンパクトサイズ:長さ14.48mm(6回路)から35.05mm(24回路) ゴールド オン ゴールドコンタクト

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

スリップリング AC6373型 日本ムーグ

販売価格 ¥39,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本ムーグ スリップリング AC6373型 1個

【特長】AC6373型は超小型(静止側フランジ部で約24mm、長さで約15mm(6極))で、回転部分の接触面には金を使用し、色分けされたリード線は静止側と回転側の両方に電気接続を容易にするために使用されています。基本モデルのAC6023型スリップリングの派生モデルで、スリップリングの使用箇所が非常に限られたスペースしかないような場合でもご使用可能であります。 AC6373型はAC6023型同様、1回路あたり2Aの電流容量で低いトルク、低電気ノイズを提供し、6回転と12回転の2モデルよりお選びいただけます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

DP用コネクタ付リード線 50cm 東京測定器材

販売価格 ¥349
0営業日後以内
東京測定器材 DP用コネクタ付リード線 50cm 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > カムスイッチ

スリップリング 協栄電機

販売価格 ¥6,590〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協栄電機 スリップリング 1個

【特長】焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > 産業機器

「ACX011-810」の関連特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

富士電機

富士電機

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形などの「欲しい」商品が見つかる!

富士電機の販売特集