AD-D9FFの販売特集

AD-D9FF」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAD-D9FFに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

超小型アダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
エレコム 超小型アダプタ 1個 レビュー:(2)

【特長】D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブルを延長・変換するためのアダプタです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

「AD-D9FF」のピックアップ商品

超小型アダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥639
0営業日後以内
エレコム 超小型アダプタ 1個 レビュー:(3)

【特長】D-Sub9ピンメスのコネクタを持つケーブルを延長・変換するためのアダプタです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

超小型アダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
エレコム 超小型アダプタ 1個

【特長】D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。 コネクタ形状1: D-Sub9pinオス コネクタ形状2: D-Sub9pinメス 使用目的・用途:D-sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
エレコム USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト 1本 レビュー:(2)

【特長】RS-232C機器のPDA、モデム、TAなどをUSBで接続可能。Windows10、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1の32/64bit版に対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > プリンタケーブル

RS-232Cケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232Cケーブル 1個

【特長】DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
サンワサプライ USB-RS232Cコンバータ 1個 レビュー:(3)

【特長】RS-232Cシリアルインターフェースをサポートしています。 96バイトのバッファ内蔵です。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

RS-232Cケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232Cケーブル 1個

【特長】DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SP等)を接続するケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています.

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

超小型アダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
エレコム 超小型アダプタ 1個

【特長】D-Sub15pin(ミニ)オス・メスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。 コネクタ形状1: D-Sub15pin(ミニ)オス コネクタ形状2: D-Sub15pin(ミニ)メス 使用目的・用途:D-sub15pin(ミニ)オス・メスのコネクタを持つケーブル同士を延長・変換する為のアダプタです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

シリアルリバースアダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
エレコム シリアルリバースアダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】D-Sub9ピンストレートケーブルをリバースケーブルにするためのアダプタです。 市販のラップリンクに対応。 インターリンク・Windows95対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

RS-232Cケーブル(ノーマル) エレコム

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム RS-232Cケーブル(ノーマル) 1本 レビュー:(2)

【特長】コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ 外部ノイズの干渉を受けにくいアルミシールドケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。【用途】パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

USBシリアルコンバータ ラトックシステム

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
ラトックシステム USBシリアルコンバータ 1個 レビュー:(4)

【特長】USB ポートに接続するだけで、RS-232CポートをもたないパソコンでもRS-232C機器が使用可能に。バーコードスキャナ、磁気カードリーダ、モデム、RF-IDタグリーダー、電源装置などを接続できます。 POSシステム組み込み用途などで生じるRS-232Cポート不足は、USBで解消。USBポートからのバスパワー電源で動作するので、本製品にACアダプタなどの外部電源は不要です。 コネクタはD-Sub 9ピン(オス)を採用。別途市販の変換コネクタを使用すれば、D-Sub 25ピンの機器も接続できます。 電子天秤などの計測系、シーケンサなどの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用されています。 添付のオリジナルドライバにより、仮想的にCOM(RS-232C)ポート接続として認識させることができます。パソコンのIRQリソースは占有せず、空いているCOMポートに仮想COMポートを割り当てるだけ。COMポート番号の変更は、デバイスマネージャ画面で可能です。COMポート用に設計されたソフトウェアも、書き換えなしにそのまま使用できます。 オリジナルシリアル通信ドライバにより、最大DTE 通信速度230K までサポート。WindowsPCに標準のCOMポートよりも高速な通信が可能になります。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

17JEシリーズソケットコネクタ 第一電子工業 (DDK)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
第一電子工業 (DDK) 17JEシリーズソケットコネクタ 1個 レビュー:(3)

【特長】ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

RS-232C延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232C延長ケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

「AD-D9FF」の関連特集

d-sub 9pin

d-sub 9pin

超小型アダプタやRS-232C延長ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

d-sub 9pinの販売特集

シリアルポート 変換コネクタ

シリアルポート 変換コネクタ

USBシリアルコンバータやUSBシリアルコンバータ(Micro-USB Aタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

シリアルポート 変換コネクタの販売特集

2PNCT

2PNCT

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルや2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブルも人気!

2PNCTの販売特集

RS-232Cケーブル

RS-232Cケーブル

RS-232CケーブルやエコRS-232Cケーブルなど。

RS-232Cケーブルの販売特集

d-sub延長

d-sub延長

ディスプレイ延長ケーブルや超小型アダプタを今すぐチェック!

d-sub延長の販売特集

メスメス 変換

メスメス 変換

ジェンダーチェンジャー(D-sub系9pinメス-メス)やRCA変換アダプターほか、いろいろ。

メスメス 変換の販売特集

シリアル通信ケーブル

シリアル通信ケーブル

シリアル通信ケーブルやUSBシリアルコンバータなどのお買い得商品がいっぱい。

シリアル通信ケーブルの販売特集

ジェンダーチェンジャー

ジェンダーチェンジャー

シリアルリバースアダプタやジェンダーチェンジャー(D-sub系9pinオス-オス)などの人気商品が勢ぞろい。

ジェンダーチェンジャーの販売特集

RS232Cクロスケーブル

RS232Cクロスケーブル

RS-232CケーブルやエコRS-232Cケーブルなど。

RS232Cクロスケーブルの販売特集

9 ピン ケーブル

9 ピン ケーブル

ディスプレイケーブルやエコRS-232Cケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

9 ピン ケーブルの販売特集

d-sub9ピン ケーブル

d-sub9ピン ケーブル

RS-232Cケーブル(ノーマル)やエコRS-232Cケーブルなど。

d-sub9ピン ケーブルの販売特集

Dsub 9ピン

Dsub 9ピン

D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型や17JEシリーズソケットコネクタなどの人気商品が勢ぞろい。

Dsub 9ピンの販売特集