AD21-050A2の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AD21-050A2の販売特集

AD21-050A2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAD21-050A2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TOYOZUMI(トヨズミ) 電源トランス 単相単巻 200V → 100V 1台 レビュー:(11)

【特長】豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

「AD21-050A2」のピックアップ商品

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機

販売価格 ¥737〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
スワロー電機 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ 1台ほか レビュー:(19)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

レセップ6A 250V(受金E26) 明工社

販売価格 ¥159
0営業日後以内
明工社 レセップ6A 250V(受金E26) 1個 レビュー:(9)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 電球ソケット/セード照明器具

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥263〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(73)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ポータブル降圧トランス 男前モノタロウ

販売価格 ¥11,900
0営業日後以内
男前モノタロウ ポータブル降圧トランス 1台 レビュー:(21)

【特長】現場で安定した電気が、手軽にとれます。【用途】200V電源から100V製品が使えます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

販売価格 ¥4,190〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
TOYOZUMI(トヨズミ) 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V 1台 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

プラボックス 河村電器産業

販売価格 ¥544〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
河村電器産業 プラボックス 1個 レビュー:(18)

【特長】軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > プラボックス > アルミ・プラボックス

単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
スワロー電機 単相 複巻 変圧器 SAシリーズ 1台 レビュー:(6)

【特長】作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
スワロー電機 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ 1台 レビュー:(4)

【特長】作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > トランス

コントロールボックス 内外電機

販売価格 ¥3,790〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
内外電機 コントロールボックス 1面 レビュー:(6)

【特長】パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > コントロールボックス

トランスター Q-BEE(変圧器) スター電器製造(SUZUKID)

販売価格 ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) トランスター Q-BEE(変圧器) 1台

【特長】昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

販売価格 ¥19,350
0営業日後以内
TRUSCO 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) 1台 レビュー:(2)

【特長】1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。 電気製品のパワー不足解消に最適です。 電圧降下対策に最適です。【用途】現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 変圧器

「AD21-050A2」の関連特集

ADK11-25A-02C-AC200V

ADK11-25A-02C-AC200V

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズやADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-25A-0〜)を今すぐチェック!

ADK11-25A-02C-AC200Vの販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

TOYOZUMI(トヨズミ)

TOYOZUMI(トヨズミ)

電源トランス 単相単巻 200V → 100Vや電源トランス 単相 複巻 200V → 100Vほか、いろいろ。

TOYOZUMI(トヨズミ)の販売特集