AELの販売特集

AEL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAELに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

カウンタAEL5 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) カウンタAEL5 1個

【特長】「明るく、見やすい表示」「使いやすい簡単操作・簡単設定」LC4H電子カウンタが完全装備(直流2線式センサ接続対応・プリスケール機能付)で新登場!

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

「AEL」のピックアップ商品

カウンタAEL3 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,990
5営業日後以内
パナソニック(Panasonic) カウンタAEL3 1個

【特長】プリセット機能をハーフサイズ(24×48mm)に凝縮!!カウントアップ時は点灯または点滅で表示

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

LC4H-W電子カウンタ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥12,900
出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) LC4H-W電子カウンタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ 光洋電子

販売価格(税別) ¥8,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
光洋電子 加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

電子カウンタ H7CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥8,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) 電子カウンタ H7CZ 1個 レビュー:(4)

【特長】各桁upキーで、操作が簡単。 カウンタ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でカウンタおよび負荷の寿命予知に貢献します。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

電子カウンタ 北陽電機

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
北陽電機 電子カウンタ 1個 レビュー:(2)

【特長】見やすい白色LCD表示 計数表示は7桁 前面にリセットキーを配備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

小型トータルカウンタ H7EC-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型トータルカウンタ H7EC-N 1個 レビュー:(21)

【特長】見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーV適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-N 1個 レビュー:(4)

【特長】見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

LC2Hプリセットカウンタ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥5,390
出荷目安:11日
パナソニック(Panasonic・SUNX) LC2Hプリセットカウンタ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

トータル電子カウンタ標準タイプ(パネル取付・ワンタッチ取付タイプ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,190〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トータル電子カウンタ標準タイプ(パネル取付・ワンタッチ取付タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】文字高さ8.7mmの7セグメントLCD表示(桁数は8桁)。 計数速度(30Hz/2kHz)を切替スイッチで選択可能。 環境にやさしい、電池交換が可能。 安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造採用(ネジ端子部)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

DIN48□電子カウンタDC-JB/JCシリーズ 北陽電機

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
北陽電機 DIN48□電子カウンタDC-JB/JCシリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】視認性に優れた白色表示 簡単モード/多機能モード切替えで目的の仕様に一直線。多機能設定内容を一目で確認できる表示機能付 12桁トータルカウンタ内蔵(1日の生産数、1月の生産数、1年の生産数に利用可能) 各出力機能(標準、バッチ、予報、桁上げ)に対応 各出力モード(自己保持、ワンショット、一致、比較)に対応 プリスケール機能付なので、長さ・流量など単位が直読可能 各入力モード(加減独立、位相差、加算、減算、加減指令)に対応 CEマーク対応 保護構造IP66(パネル前面のみ、ゴムパッキン使用時) 端子カバー付プロテクト構造 キープロテクト機能を装備、不用意なタッチによる誤操作を防止

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > カウンタ

来客カウンター用赤外線センサ 竹中エンジニアリング

販売価格(税別) ¥9,590
0営業日後以内
竹中エンジニアリング 来客カウンター用赤外線センサ 1セット レビュー:(1)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > セキュリティシステム > 出入管理機器

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「AEL」の関連特集

バッチカウンター

バッチカウンター

プリセットカウンタ H7BXやプリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-Nも人気!

バッチカウンターの販売特集

取付パネル

取付パネル

パネルラック取付用プレートやトータル電子カウンタ(パネル取付・取付枠取付タイプ)を今すぐチェック!

取付パネルの販売特集

H7CX-A114-N

H7CX-A114-N

プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-Nや埋込み取付け用アダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

H7CX-A114-Nの販売特集

電子カウンタ 24V

電子カウンタ 24V

トータル電子カウンタ標準タイプ(パネル取付・ワンタッチ取付タイプ)や電子カウンタを今すぐチェック!

電子カウンタ 24Vの販売特集

カウンター シール

カウンター シール

プリセットカウンタ H7BXやオイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)も人気!

カウンター シールの販売特集

ac-nsb

ac-nsb

電磁カウンタや電子カウンタを今すぐチェック!

ac-nsbの販売特集

H7CX-A4D-N

H7CX-A4D-N

プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-Nや加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

H7CX-A4D-Nの販売特集

電子カウンター セット

電子カウンター セット

電子カウンタや電磁プリセットカウンタ MAなどの人気商品が勢ぞろい。

電子カウンター セットの販売特集

h7cx-a4d

h7cx-a4d

プリセットカウンタ/タコメータ H7CX-A□-Nや埋込み取付け用アダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

h7cx-a4dの販売特集

来客カウンター

来客カウンター

来客カウンター用赤外線センサや来客カウンターほか、いろいろ。

来客カウンターの販売特集

枚数 カウンター

枚数 カウンター

ハンディーカウンターや電動オート紙幣カウンター紫外線偽札検知機能付などの人気商品が勢ぞろい。

枚数 カウンターの販売特集

H7EC-NV-H

H7EC-NV-H

小型トータルカウンタ H7EC-NやH7E□-N用アダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

H7EC-NV-Hの販売特集