AF-220の販売特集

AF-220」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAF-220に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

FMアンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ FMアンテナ 1台 レビュー:(8)

【特長】すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > FMアンテナ

「AF-220」のピックアップ商品

ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-CSシリーズ(経済品) 1台 レビュー:(6)

【特長】小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
アークヒル AM/FM/VICSラジオブースター 1個 レビュー:(10)

【特長】標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配・配線コード

T型FMアンテナ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) T型FMアンテナ 1個 レビュー:(3)

【特長】T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信

事務用品・OA/PC・電池 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル

近距離用FMアンテナ マスプロ電工

販売価格(税別) ¥2,490
特価
0営業日後以内
マスプロ電工 近距離用FMアンテナ 1個 レビュー:(2)

【特長】小型・軽量設計とマルチ取付金具により、天井、壁面、ベランダに簡単に取り付けられます。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > FMアンテナ

カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用) アークヒル

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
アークヒル カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用) 1枚

【特長】AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。

自動車・トラック用品 > カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > 地デジチューナー > カーアンテナ

室内アンテナ (強電界地域用) DXアンテナ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DXアンテナ 室内アンテナ (強電界地域用) 1台 レビュー:(1)

【特長】サイドウイングマルチループ方式(メーカー名称)により小形化を実現した室内アンテナです。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

UHFアンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本アンテナ UHFアンテナ 1台 レビュー:(11)

【特長】地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 軒先アンテナ

FM-VICS受信用アンテナ Beat-Sonic

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
Beat-Sonic FM-VICS受信用アンテナ 1個

【特長】接続コネクターは3.5Φプラグ及びJASOプラグを同梱しています。ブースターアンプ内蔵【用途】FM-VICS受信用アンテナ

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル

室内テレビアンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本アンテナ 室内テレビアンテナ 1台 レビュー:(2)

【特長】テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。 小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。 出力先端プラグ付。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

FM-VICSアダプター データシステム

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
データシステム FM-VICSアダプター 1セット

【特長】純正ラジオアンテナを利用してFM-VICS情報を受信するFM-VICSアダプター。アンテナを新たに設置する必要がなく、スマートに取付けることが可能です。また、ブースターアンプ内蔵によりラジオ放送にも影響を与えることなくご使用いただけます。設置場所に困らないコンパクトボディ。ブースターアンプ内蔵でラジオ放送への影響無し。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル

アンテナ変換コード エーモン工業

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エーモン工業 アンテナ変換コード 1本 レビュー:(9)

【用途】純正アンテナプラグの変換に

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > AVケーブル > アンテナ用

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
三菱電機 ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 1台 レビュー:(8)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 配線用遮断器

「AF-220」の関連特集

フィーダー線 同軸ケーブル

フィーダー線 同軸ケーブル

T型FMアンテナやテレビ配線ケーブル S4C-FBも人気!

フィーダー線 同軸ケーブルの販売特集

室内テレビアンテナ

室内テレビアンテナ

室内テレビアンテナや地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

室内テレビアンテナの販売特集

卓上型ブースター

卓上型ブースター

CS/BS-IF・UHFブースター(ブリスターパック)やUHFブースター(ブリスターパック)を今すぐチェック!

卓上型ブースターの販売特集

dc12v 変換 アダプター

dc12v 変換 アダプター

AC/DCアダプターやエアステーション プロ用 12V ACアダプターなどの「欲しい」商品が見つかる!

dc12v 変換 アダプターの販売特集

整合器

整合器

アンテナプラグ(双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応)やアンテナ変換ケーブルほか、いろいろ。

整合器の販売特集

FMアンテナ 室内

FMアンテナ 室内

FMアンテナやT型FMアンテナなどのお買い得商品がいっぱい。

FMアンテナ 室内の販売特集

ケーブル付アンテナ

ケーブル付アンテナ

屋外用混合器や自立スタンド(BS・CSアンテナ用)などのお買い得商品がいっぱい。

ケーブル付アンテナの販売特集

ラジオブースター

ラジオブースター

AM/FM/VICSラジオブースターやシャークアンテナ SMAタイプを今すぐチェック!

ラジオブースターの販売特集

ダイポールアンテナ

ダイポールアンテナ

ポール アンテナ (N0)やダイポールアンテナ 2.4GHz、5GHz兼用などのお買い得商品がいっぱい。

ダイポールアンテナの販売特集

データシステム 地デジチューナー

データシステム 地デジチューナー

7出力映像分配器やFM-VICSアダプターなど。

データシステム 地デジチューナーの販売特集

軒先アンテナ

軒先アンテナ

UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナやUHFアンテナ用軒先ベースほか、いろいろ。

軒先アンテナの販売特集

マスプロ ベランダ金具

マスプロ ベランダ金具

近距離用FMアンテナやUHFアンテナなどの「欲しい」商品が見つかる!

マスプロ ベランダ金具の販売特集