AH164-SL5の販売特集

AH164-SL5」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAH164-SL5に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

「AH164-SL5」のピックアップ商品

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突形 富士電機

販売価格(税別) ¥1,490
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(178種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用) 富士電機

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士電機 コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用) 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥769〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
富士電機 Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥799〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(3)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 角形

I Series(IDF-KAH164) SMC

販売価格(税別) ¥5,058〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC I Series(IDF-KAH164) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 1個

【特長】金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥828〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
富士電機 Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(1)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
篠原電機 押ボタンカバー (マグネット付) 1個 レビュー:(3)

【特長】樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。【用途】押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

「AH164-SL5」の関連特集

ラッピング 機械

ラッピング 機械

アスパル ポリラッパーやダイアラッパーも人気!

ラッピング 機械の販売特集

ぴかりくん

ぴかりくん

操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)や操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式などのお買い得商品がいっぱい。

ぴかりくんの販売特集

AH164-Z

AH164-Z

Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形やΦ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形など。

AH164-Zの販売特集

スライド接点

スライド接点

NEWポリコールキング(接点復活剤)やΦ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形も人気!

スライド接点の販売特集

フロントパネル 電源スイッチ

フロントパネル 電源スイッチ

トロイダルトランスやΦ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形などの人気商品が勢ぞろい。

フロントパネル 電源スイッチの販売特集

富士電機 led ランプ

富士電機 led ランプ

操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)や操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式などのお買い得商品がいっぱい。

富士電機 led ランプの販売特集

ah164-tlw11e3

ah164-tlw11e3

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形やΦ16ブザー AH164・AH165 シリーズほか、いろいろ。

ah164-tlw11e3の販売特集

動作方式 モーメンタリ

動作方式 モーメンタリ

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)やΦ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形も人気!

動作方式 モーメンタリの販売特集

AL6M-A14

AL6M-A14

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)やΦ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)など。

AL6M-A14の販売特集

富士電機 スイッチ

富士電機 スイッチ

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形やセレクタスイッチ AR22シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

富士電機 スイッチの販売特集

ah164-P2

ah164-P2

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)やΦ16ブザー AH164・AH165 シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

ah164-P2の販売特集

押ボタンスイッチ (富士電機)

押ボタンスイッチ (富士電機)

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形や押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)などの「欲しい」商品が見つかる!

押ボタンスイッチ (富士電機)の販売特集