AH165 P2B11の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AH165 P2B11の販売特集

AH165 P2B11」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAH165 P2B11に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 富士電機

販売価格 ¥2,590〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 1個 レビュー:(1)

【特長】接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

「AH165 P2B11」のピックアップ商品

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
富士電機 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

販売価格 ¥939〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格 ¥939〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(178種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機

販売価格 ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
富士電機 Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格 ¥787〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
富士電機 Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突形 富士電機

販売価格 ¥1,490
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

コマンドスイッチ キー 富士電機

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
富士電機 コマンドスイッチ キー 1セット(2個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格 ¥489〜
0営業日後以内から出荷目安:38日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(3)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 角形

Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格 ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格 ¥589〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

「AH165 P2B11」の関連特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

富士電機

富士電機

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形などの「欲しい」商品が見つかる!

富士電機の販売特集