AH165-SLの販売特集

AH165-SL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAH165-SLに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

「AH165-SL」のピックアップ商品

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突形 富士電機

販売価格(税別) ¥1,490
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥828〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
富士電機 Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電機 Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > ブザー

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(178種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用) 富士電機

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士電機 コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用) 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用) 富士電機

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
富士電機 Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用) 1個

【用途】不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
富士電機 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(3)

【特長】高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 角形

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,590〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 1個 レビュー:(1)

【特長】接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 1個

【特長】金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ 1個 レビュー:(2)

【特長】胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

「AH165-SL」の関連特集

AH165-TL

AH165-TL

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形やΦ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形など。

AH165-TLの販売特集

ah165

ah165

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形やΦ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形も人気!

ah165の販売特集

ぴかりくん

ぴかりくん

操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)や操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 全電圧式などのお買い得商品がいっぱい。

ぴかりくんの販売特集

接点保護

接点保護

EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズやシリンダスイッチ 接点保護回路ボックスを今すぐチェック!

接点保護の販売特集

AH164-Z

AH164-Z

Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形やΦ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形など。

AH164-Zの販売特集

ah165 富士電機

ah165 富士電機

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形やΦ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形などのお買い得商品がいっぱい。

ah165 富士電機の販売特集

G2R-2-SND DC24

G2R-2-SND DC24

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Sやパワーリレー G2Rも人気!

G2R-2-SND DC24の販売特集

保護スイッチカバー

保護スイッチカバー

コマンドスイッチ 保護カバーやコマンドスイッチ 保護カバー(標準形用)も人気!

保護スイッチカバーの販売特集

スイッチ保護カバー

スイッチ保護カバー

コマンドスイッチ 保護カバーやフルカラー スイッチ保護カバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

スイッチ保護カバーの販売特集

AH164-TF

AH164-TF

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形やΦ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形も人気!

AH164-TFの販売特集

スイッチ安全カバー

スイッチ安全カバー

コマンドスイッチ 保護カバー(標準形用)や作業標識 スイッチカバーなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ安全カバーの販売特集

7.2v 0.85a h

7.2v 0.85a h

オイルフィルターや温度調節器 サーマックシリーズ E5CBなど。

7.2v 0.85a hの販売特集