AK60の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AK60の販売特集

AK60」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAK60に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

強力型圧着工具 ロブテックス

販売価格 ¥22,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロブテックス 強力型圧着工具 1丁 レビュー:(5)

【用途】銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

「AK60」のピックアップ商品

ケーブルカッター(銅線専用) マーベル

販売価格 ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マーベル ケーブルカッター(銅線専用) 1本 レビュー:(1)

【特長】刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。【用途】銅線ケーブルの切断

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ケーブルカッター > 本体

ブロワポンプ 工進

販売価格 ¥17,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
工進 ブロワポンプ 1台

【特長】夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。【用途】池や水槽のばっ気用コンプレッサーに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > エアーポンプ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥263〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(71)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格 ¥14,900
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 手動式圧着工具 (裸端子/裸スリーブ用) 1丁 レビュー:(1)

【特長】試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。【用途】裸端子・裸スリーブの圧着作業に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

強力型圧着工具(裸端子用) エスコ

販売価格 ¥26,000〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 強力型圧着工具(裸端子用) 1個

【用途】裸圧着端子及びスリーブ用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

手動式油圧圧着工具(早送り機能付) DENSAN

販売価格 ¥2,290〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DENSAN 手動式油圧圧着工具(早送り機能付) 1個ほか

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 油圧式工具

ミニ圧着工具 モノタロウ

販売価格 ¥3,290
0営業日後以内
モノタロウ ミニ圧着工具 1個 レビュー:(66)

【特長】裸端子、PBスリーブの装着作業に。【用途】裸端子、PBスリーブの装着作業に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

ミニ圧着工具 ロブテックス

販売価格 ¥4,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロブテックス ミニ圧着工具 1丁 レビュー:(9)

【特長】軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。【用途】銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

圧着工具 ロブテックス

販売価格 ¥4,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロブテックス 圧着工具 1丁 レビュー:(11)

【特長】ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。【用途】銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

販売価格 ¥52,900
0営業日後以内
泉精器製作所 手動油圧式工具標準ダイス付 1個

【特長】使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 油圧式工具

ケーブルカッター マーベル

販売価格 ¥11,900
0営業日後以内
マーベル ケーブルカッター 1本

【特長】銅線ケーブル専用カッターです。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので全体質量が非常に軽い。 刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ケーブルカッター > 本体

裸端子用圧着工具 ニチフ

販売価格 ¥6,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニチフ 裸端子用圧着工具 1個 レビュー:(4)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

「AK60」の関連特集

FG-60KAL

FG-60KAL

デジタル台はかり FGシリーズや検定付き デジタル台はかりほか、いろいろ。

FG-60KALの販売特集

3M AXKT 2006

3M AXKT 2006

C ミル2000/チップ COATやチップ 3MAXKTを今すぐチェック!

3M AXKT 2006の販売特集

APKT 160432

APKT 160432

チップ APKT-HMほか、いろいろ。

APKT 160432の販売特集

APKT 160448

APKT 160448

A ヘリミル/チップ 超硬やチップ HM90も人気!

APKT 160448の販売特集

22690ka341

22690ka341

排気温センサーやO2センサーほか、いろいろ。

22690ka341の販売特集

5ik60ra-cfp

5ik60ra-cfp

インダクションモーターやメジャーカップなどの人気商品が勢ぞろい。

5ik60ra-cfpの販売特集

AK-6000

AK-6000

刈払機や草刈機 AK-6000用 安全ローターなどの「欲しい」商品が見つかる!

AK-6000の販売特集

SAH 1600 DK

SAH 1600 DK

エースカッタ用替刃やオイルエレメント(産業機械用)などの人気商品が勢ぞろい。

SAH 1600 DKの販売特集

4ka210-06-dc24v

4ka210-06-dc24v

セレックスバルブ4KA・B2や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-L〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4ka210-06-dc24vの販売特集

KOVAX P600

KOVAX P600

フィニッシングシートや耐水シート(SC)ほか、いろいろ。

KOVAX P600の販売特集

an610k

an610k

ブレーキパッド(ノンアスベスト)や国産車用ブレーキパッドほか、いろいろ。

an610kの販売特集

CKD 4KA210-06

CKD 4KA210-06

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-L〜)や4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

CKD 4KA210-06の販売特集