AL-150-15-0.5の販売特集

AL-150-15-0.5」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAL-150-15-0.5に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

温水機器用逃し弁 ヨシタケ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
ヨシタケ 温水機器用逃し弁 1個 レビュー:(46)

【特長】主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

「AL-150-15-0.5」のピックアップ商品

安全逃し弁 ベン

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベン 安全逃し弁 1台 レビュー:(1)

【特長】仕様:CAC-SCS製、汎用 材質:(本体・弁体)SCS13(ステンレス鋼鋳鋼) (バネケース)CAC406(青銅鋳物) 形式:揚程式 設定圧力:0.3MPa 流体温度:225℃以下 適合流体:蒸気・気体・液体 端接続:JIS Rcねじ キャップ形式:レバー無

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

揚程式安全弁(B) ヨシタケ

販売価格(税別) ¥12,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヨシタケ 揚程式安全弁(B) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

SL38-D1K1  ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁 ベン

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベン SL38-D1K1 ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁 1個

【特長】青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

SL38-D2k2 0.2MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁 ベン

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベン SL38-D2k2 0.2MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁 1個 レビュー:(1)

【特長】青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(352種類の商品があります)
IBS リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) 1個

【特長】低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > バルブ > リリーフバルブ

リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
ダイキン工業 リリーフ弁(ネジ接続型) 1台

【特長】広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
近畿製作所 ニュータイプリリーフバルブ 1個 レビュー:(12)

【特長】作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。【用途】コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > 部品・オプション

リリーフバルブ NO.210RV 近畿製作所

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)

代替商品あり
近畿製作所 リリーフバルブ NO.210RV レビュー:(4)

【特長】作動圧力の精度が±3%です。 シート面が端面の当たりの為経年変化が少なく作動が一定してます。 RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。【用途】コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > 関連商品

安全弁セット セフティ3

販売価格(税別) ¥649
1営業日後以内
セフティ3 安全弁セット 1個

【用途】オートスプレー用パーツ

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 防除機 > 手動式噴霧器パーツ

SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 ベン

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
ベン SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 1個 レビュー:(4)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

アルミ丸棒(A6061) 外径150Φmm ノーブランド

販売価格(税別) ¥5,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ノーブランド アルミ丸棒(A6061) 外径150Φmm 1本

【特長】熱処理型の耐食性合金です。【用途】リベット用材、自動車用部品など。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

「AL-150-15-0.5」の関連特集

温水器 安全弁

温水器 安全弁

温水機器用逃し弁やSL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】などの人気商品が勢ぞろい。

温水器 安全弁の販売特集

温水器逃し弁

温水器逃し弁

温水機器用逃し弁やSL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】などの人気商品が勢ぞろい。

温水器逃し弁の販売特集

逃し弁

逃し弁

温水機器用逃し弁や安全逃し弁などのお買い得商品がいっぱい。

逃し弁の販売特集

リリーフバルブ 構造

リリーフバルブ 構造

ニュータイプリリーフバルブや圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)などの「欲しい」商品が見つかる!

リリーフバルブ 構造の販売特集

3.5MPa

3.5MPa

SL38-D3K5 0.5MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁や3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31TCほか、いろいろ。

3.5MPaの販売特集

圧力安全弁

圧力安全弁

安全弁 ALシリーズやニュータイプリリーフバルブほか、いろいろ。

圧力安全弁の販売特集

コンプレッサー/安全弁

コンプレッサー/安全弁

ニュータイプリリーフバルブやリリーフバルブ NO.210RVなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンプレッサー/安全弁の販売特集

安全逃し弁

安全逃し弁

安全逃し弁や安全弁 ALシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

安全逃し弁の販売特集

自動安全弁

自動安全弁

自動安全弁セット500kpaや自動安全弁セット400kpaなどのお買い得商品がいっぱい。

自動安全弁の販売特集

エア リリーフバルブ

エア リリーフバルブ

ニュータイプリリーフバルブやリリーフバルブ NO.210RVなどの「欲しい」商品が見つかる!

エア リリーフバルブの販売特集

安全弁 リリーフ弁

安全弁 リリーフ弁

安全弁 ALシリーズやニュータイプリリーフバルブほか、いろいろ。

安全弁 リリーフ弁の販売特集

安全弁メーカー

安全弁メーカー

安全逃し弁や温水機器用逃し弁などのお買い得商品がいっぱい。

安全弁メーカーの販売特集