AL-150-15-0.8の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AL-150-15-0.8の販売特集

AL-150-15-0.8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAL-150-15-0.8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

販売価格 ¥4,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(352種類の商品があります)
IBS リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) 1個

【特長】低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > バルブ > リリーフバルブ

「AL-150-15-0.8」のピックアップ商品

リリーフバルブ NO.210RV 近畿製作所

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
近畿製作所 リリーフバルブ NO.210RV 1個 レビュー:(3)

【特長】作動圧力の精度が±3%です。 シート面が端面の当たりの為経年変化が少なく作動が一定してます。 RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。【用途】コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > 関連商品

リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

販売価格 ¥14,900
0営業日後以内
ダイキン工業 リリーフ弁(ネジ接続型) 1台

【特長】広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 圧力制御弁

SL38-D2k2 0.2MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁 ベン

販売価格 ¥11,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベン SL38-D2k2 0.2MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁 1個 レビュー:(1)

【特長】青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

安全逃し弁 ベン

販売価格 ¥11,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベン 安全逃し弁 1台 レビュー:(1)

【特長】仕様:CAC-SCS製、汎用 材質:(本体・弁体)SCS13(ステンレス鋼鋳鋼) (バネケース)CAC406(青銅鋳物) 形式:揚程式 設定圧力:0.3MPa 流体温度:225℃以下 適合流体:蒸気・気体・液体 端接続:JIS Rcねじ キャップ形式:レバー無

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

揚程式安全弁(B) ヨシタケ

販売価格 ¥12,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヨシタケ 揚程式安全弁(B) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

販売価格 ¥12,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
ヨシタケ 安全弁 ALシリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

温水機器用逃し弁 ヨシタケ

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
ヨシタケ 温水機器用逃し弁 1個 レビュー:(41)

【特長】主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

安全弁セット セフティ3

販売価格 ¥589
2営業日後以内
セフティ3 安全弁セット 1個

【用途】オートスプレー用パーツ

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 防除機 > 手動式噴霧器パーツ

ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
近畿製作所 ニュータイプリリーフバルブ 1個 レビュー:(10)

【特長】作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。【用途】コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーガン > エアダスターガン関連商品 > 部品・オプション

コンプレッサー安全弁 EARTH MAN

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN コンプレッサー安全弁 1個 レビュー:(13)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > 周辺機器

SL38-D3K3 0.3MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁 ベン

販売価格
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)

代替商品あり
ベン SL38-D3K3 0.3MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁

【特長】青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

揚程式安全弁(F) ヨシタケ

販売価格 ¥13,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨシタケ 揚程式安全弁(F) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 制御弁 > 安全弁

「AL-150-15-0.8」の関連特集

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)

SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨厚さ15〜16mmやアルミ(A5052)切板 厚さ5mmなどのお買い得商品がいっぱい。

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)の販売特集

配管・水廻り設備部材

配管・水廻り設備部材

TSバルブソケットやHXLオユポリチューブを今すぐチェック!

配管・水廻り設備部材の販売特集

ノーブランド

ノーブランド

スズキタイプ クリップやアルミ(A5052)切板 厚さ3mmほか、いろいろ。

ノーブランドの販売特集

ヨシタケ

ヨシタケ

温水機器用逃し弁やストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

ヨシタケの販売特集