AM-50の販売特集

AM-50」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAM-50に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル 扶桑精機

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
扶桑精機 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル 1個

【特長】10〜20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。【用途】鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 > 関連商品 > クーラント用品

「AM-50」のピックアップ商品

ユニカットジネン JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥58,900〜
1営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ユニカットジネン 1缶(20L)ほか

【特長】生分解性に優れた合成エステルを基油に採用。切削油・安定性に優れ、周辺環境・作業環境に優しいセミドライ加工用切削油です。極微量の切削油でも、優れた加工性能を実現します。 切削性が優れています。 環境適合性が優れている生分解性切削油です。 安定性が優れています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

植物性切削油 サスがレボー レプコ

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
レプコ 植物性切削油 サスがレボー 1本(0.34L)ほか レビュー:(2)

【特長】植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。 塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。 セミドライ切削加工に最適です。【用途】メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

フックス プラントカット40MQL生分解性切削油4L缶青色液体 フックスジャパン

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
フックスジャパン フックス プラントカット40MQL生分解性切削油4L缶青色液体 1缶(4L)

【特長】特殊な精製処理をした植物油をベースに、各種添加剤を効果的に配合した切削・研削油です。 欧州規格諮問委員会規格(CEC-L-33-T-82)の試験法で90%以上の生分解率を示します。 作業場のミスト・油煙を大幅に低減することができます。【用途】アルミ合金等の非鉄金属から炭素鋼等の切削・研削・MQL(セミドライ)加工。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル) 扶桑精機

販売価格(税別) ¥4,290
3営業日後以内
扶桑精機 マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル) 1缶

【特長】精製鉱物油です。 静電効果によるもやつき防止です。 有害な添加物を含まないです。 切削性が良いです。【用途】切削オイル、鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削

建築金物・建材・塗装内装用品 > 塗装・養生・内装用品 > スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 > 関連商品 > クーラント用品

ブルーべ植物性切削油 LB-1 フジBC技研

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
フジBC技研 ブルーべ植物性切削油 LB-1 1缶(3.785L)

【特長】安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

ブルーべ給油装置 フジBC技研

販売価格(税別) ¥239,000
出荷目安:16日
フジBC技研 ブルーべ給油装置 1台

【特長】本当のプロに選ばれた。 ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 切削液/切削スプレー

ミニクール ノガ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノガ ミニクール 1セット レビュー:(5)

【特長】ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。【用途】ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > クーラント用品 > エアー式

2CH任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥73,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ 1台

【特長】2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz〜20MHz(正弦波)、1μHz〜5MHz(方形波)、0.1Hz〜1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p〜10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5〜150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備

測定・測量用品 > 電気計測器 > 波形測定器

マジックカット eミスト標準セット 扶桑精機

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
扶桑精機 マジックカット eミスト標準セット 1セット レビュー:(1)

【特長】セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。【用途】コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > クーラント用品 > エアー式

任意波形ファンクションジェネレータ  FGXシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格(税別) ¥44,900〜
1営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ 1台

【特長】5MHz任意波形ファンクションジェネレータ 10bit、20MSps任意波形機能を搭載 DDS(Direct Digital Synthesizer)方式採用 発振周波数:0.1Hz〜5MHz(正弦波、方形波)0.1Hz〜1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p〜10Vp-p(50Ω負荷時) 表示:出力波形、周波数、振幅、DCオフセット(DUTY比表示に切替可能)を一度に表示 デューティー可変:方形波1.0%〜99.0%(≦100kHz) 設定メモリ:10個保存/呼出し(メモリ番号;0〜9) 任意波形作成付属ソフトで簡単に任意波形を作成可能 USB標準装備

測定・測量用品 > 電気計測器 > 波形測定器

マジックカット 扶桑精機

販売価格(税別) ¥7,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
扶桑精機 マジックカット 1台ほか レビュー:(1)

【特長】ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > クーラント用品 > エアー式

マルチファンクションジェネレーター A&D

販売価格(税別) ¥38,900〜
2営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D マルチファンクションジェネレーター 1台

【特長】3MHz ファンクション ジェネレーター。正弦、三角、方形、ランプ、パルス波、ランプ波などを出力。DCオフセットの調整、デューティ比の調整が可能。外部電圧の入力による出力周波数の制御が可能(VCF)。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 波形測定器

「AM-50」の関連特集

雑音発生器

雑音発生器

【レンタル】雑音発生器 SF-06やマイクロサウンドスコープなどの人気商品が勢ぞろい。

雑音発生器の販売特集

オシレータ

オシレータ

オシレーターや任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズなど。

オシレータの販売特集

周波数発生器

周波数発生器

【レンタル】雑音発生器 SF-06や任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズなど。

周波数発生器の販売特集

振幅測定器

振幅測定器

ハンドタコメーターや2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズほか、いろいろ。

振幅測定器の販売特集

接着剤 塗布機

接着剤 塗布機

セミオートマチック塗布機(残量警報付)やロックタイト セミオートマチック塗布機(残量警報付)などの「欲しい」商品が見つかる!

接着剤 塗布機の販売特集

プラントカット

プラントカット

フックス プラントカット40MQL生分解性切削油4L缶青色液体や油性切削・研削油 プラントカット 628を今すぐチェック!

プラントカットの販売特集

マルチファンクションジェネレーター

マルチファンクションジェネレーター

マルチファンクションジェネレーターやパルスジェネレーターなどのお買い得商品がいっぱい。

マルチファンクションジェネレーターの販売特集

セミドライ加工

セミドライ加工

ブルーべ給油装置やミニクールなどのお買い得商品がいっぱい。

セミドライ加工の販売特集

水溶性エマルジョン

水溶性エマルジョン

水溶性切削液(エマルジョン)やマジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットルほか、いろいろ。

水溶性エマルジョンの販売特集

ハイサス

ハイサス

ハイカットスーパーや水溶性ソリューブル型切削油 ハイカットなどの人気商品が勢ぞろい。

ハイサスの販売特集

低周波発生器

低周波発生器

【レンタル】ピンホール探知機や手元操作用手動パルス発生器などのお買い得商品がいっぱい。

低周波発生器の販売特集

ジネン

ジネン

ユニカットジネンやリライアカットも人気!

ジネンの販売特集