AP-20の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AP-20の販売特集

AP-20」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAP-20に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

販売価格 ¥166〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッターSUPER LL AP 1本ほか レビュー:(7)

【特長】耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。【用途】コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

「AP-20」のピックアップ商品

北川式ガス採取器 光明理化

販売価格 ¥2,730〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
光明理化 北川式ガス採取器 1セット レビュー:(3)

【特長】化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知器

ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 スガツネ(LAMP)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 1個 レビュー:(1)

【特長】吊金具として幅広くご使用いただけます。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 吊り金具 > ハンガーユニット

ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター(ショートサイズ) 1箱(20本)ほか レビュー:(5)

【特長】耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化

販売価格 ¥1,950〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
光明理化 北川式ガス検知管(冷蔵) 1箱(10本)ほか

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知管・発煙管

ARケミカルセッター APタイプ 旭化成

販売価格 ¥319〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター APタイプ 1個

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー > ARケミカルセッター

ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

販売価格 ¥169〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター AP ショートタイプ 1本 レビュー:(2)

【特長】主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。【用途】コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格 ¥139〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本 レビュー:(6)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

検知管 ガステック

販売価格 ¥1,950〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(163種類の商品があります)
ガステック 検知管 1箱(10本)ほか レビュー:(7)

【特長】空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。 1ストローク(100ml)30〜240秒で濃度測定が終わります。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > ガス分析 > 検知管・発煙管

コンパクトpH計 A&D

販売価格 ¥14,625〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D コンパクトpH計 1台

【特長】pH測定の必要性を追求 pH電極モジュールは交換可能 基本分解能と精度でpH測定 自動温度補償機能(ATC機能) 高精度測定のために3点までpH値の校正が可能 標準液でpH値の簡単校正 コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示 ケースに入れて持ち運びに便利 防水設計、IP67に準拠

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 水質検査・土壌検査関連(pH等) > pH計・導電率計・標準液 > pH計・導電率計・イオン計 > 本体

ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター(MUタイプ) 1箱(20本)ほか レビュー:(19)

【特長】打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

販売価格 ¥63〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

販売価格 ¥699〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 1箱(5本)ほか レビュー:(5)

【特長】埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー > 新カプセルタイプアンカー

「AP-20」の関連特集

CKD APK11-20A-C4A

CKD APK11-20A-C4A

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ(蒸気用)やパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズなど。

CKD APK11-20A-C4Aの販売特集

マグネットスイッチ PAK-20J

マグネットスイッチ PAK-20J

電磁接触器や電磁開閉器など。

マグネットスイッチ PAK-20Jの販売特集

25φ 10MPA ホース

25φ 10MPA ホース

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04+アダプタ付)やウレタンホース用 スイブルソケットほか、いろいろ。

25φ 10MPA ホースの販売特集

ar22pr-210b

ar22pr-210b

セレクタスイッチ AR22シリーズや押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)ほか、いろいろ。

ar22pr-210bの販売特集

PJ-210A

PJ-210A

熱風加工機プラジェット 軽量タイプや熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル)を今すぐチェック!

PJ-210Aの販売特集

sl-s200ap

sl-s200ap

ビーポップ用アプリケーションシート転写用やビーポップ 屋外用シートも人気!

sl-s200apの販売特集

接地3P20A防水プラグ

接地3P20A防水プラグ

接地3P20A防水プラグやゴムキャップ 接地3Pなどのお買い得商品がいっぱい。

接地3P20A防水プラグの販売特集

PRC03-12A10-5F10.5

PRC03-12A10-5F10.5

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグやワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャックも人気!

PRC03-12A10-5F10.5の販売特集

25AP-60E

25AP-60E

ソーチェーン 25APやチェーン刃も人気!

25AP-60Eの販売特集

nv30-fa 2p

nv30-fa 2p

漏電遮断器 NV-FAシリーズ(制御盤用)や漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)などの「欲しい」商品が見つかる!

nv30-fa 2pの販売特集

T4P20AW-5

T4P20AW-5

三相200V延長コード(屋外用)や屋外用3相200V延長コードなどの人気商品が勢ぞろい。

T4P20AW-5の販売特集

圧力計 0.2mpa

圧力計 0.2mpa

小形圧力計や圧力計も人気!

圧力計 0.2mpaの販売特集