ARケミカルセッター MU-12の販売特集

ARケミカルセッター MU-12」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からARケミカルセッター MU-12に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター(MUタイプ) 1箱(5本)ほか レビュー:(22)

【特長】打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

「ARケミカルセッター MU-12」のピックアップ商品

ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター MUタイプ 1本 レビュー:(2)

【特長】打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。【用途】コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 1箱(5本)ほか レビュー:(5)

【特長】埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
旭化成 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 1本 レビュー:(11)

【特長】高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。【用途】耐震補強工事。 ダム工事などに。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッターSUPER LL AP 1本ほか レビュー:(7)

【特長】耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。【用途】コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

販売価格(税別) ¥60〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 1本 レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター AP ショートタイプ 1本 レビュー:(2)

【特長】主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。【用途】コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
旭化成 ARケミカルセッター(ショートサイズ) 1箱(20本)ほか レビュー:(5)

【特長】耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 1箱(5本)ほか レビュー:(3)

【特長】建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックス

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本デコラックス ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 1箱(5本)ほか レビュー:(5)

【特長】埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > カプセルタイプアンカー

スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン) スパークプラグレンチ 1個 レビュー:(42)

【特長】フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > エンジン・駆動系 > スパークプラグレンチ

ARケミカルセッター ISシステム (注入式) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,190〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンコーテクノ ARケミカルセッター ISシステム (注入式) 1個ほか

【特長】エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

「ARケミカルセッター MU-12」の関連特集

ARケミカルセッター

ARケミカルセッター

ARケミカルセッター(MUタイプ)やARケミカルセッターSUPER LL APなどの「欲しい」商品が見つかる!

ARケミカルセッターの販売特集

ケミカルセッター

ケミカルセッター

ARケミカルセッター(MUタイプ)やARケミカルセッターSUPER LL APなどの「欲しい」商品が見つかる!

ケミカルセッターの販売特集

m24 ケミカルアンカー

m24 ケミカルアンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)やARケミカルセッターSUPER LL APなどの人気商品が勢ぞろい。

m24 ケミカルアンカーの販売特集

ケミカルアンカー

ケミカルアンカー

ケミカルアンカーRタイプ(標準型)やARケミカルセッター(MUタイプ)ほか、いろいろ。

ケミカルアンカーの販売特集

ケミカル アンカー ドリル 径

ケミカル アンカー ドリル 径

接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)やARケミカルセッター MUタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ケミカル アンカー ドリル 径の販売特集

PERFIX レジンカプセル

PERFIX レジンカプセル

PERFIX レジンカプセルやケミカルアンカーRタイプ(標準型)も人気!

PERFIX レジンカプセルの販売特集

ビスフェノールa型エポキシ樹脂

ビスフェノールa型エポキシ樹脂

サンコー テクノ 旭化成ISシステム樹脂セット(エポキシ系)やスムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材)などの人気商品が勢ぞろい。

ビスフェノールa型エポキシ樹脂の販売特集

ARケミカルセッター AP-10

ARケミカルセッター AP-10

ARケミカルセッターSUPER LL APやARケミカルセッター AP ショートタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ARケミカルセッター AP-10の販売特集

HPアンカー

HPアンカー

接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)やHPアンカー(小箱)などのお買い得商品がいっぱい。

HPアンカーの販売特集

ケミカルディスペンサー

ケミカルディスペンサー

ケミカルディスペンサーやハンドラップ(ガラス)などの「欲しい」商品が見つかる!

ケミカルディスペンサーの販売特集

アンカーボルト MU-16

アンカーボルト MU-16

ARケミカルセッター(MUタイプ)や接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)ほか、いろいろ。

アンカーボルト MU-16の販売特集

アサヒケミカル

アサヒケミカル

サンコー テクノ 旭化成ケミカルHPタイプ(回転・打撃型)や接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)を今すぐチェック!

アサヒケミカルの販売特集