AR形の販売特集

AR形」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAR形に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

球面滑り軸受 無給油式(球面ブッシュ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 球面滑り軸受 無給油式(球面ブッシュ) 1個 レビュー:(3)

【特長】長寿命が要求される場合や、給油式球面滑り軸受では不適当な場所に使用されます。外輪の滑り面に自己潤滑性が高く、耐摩耗性の優れたベアリーNY5000が固着されているので、無給油で使用でき、油汚れがなく周囲環境を汚染しません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ロッドエンド/リンクボール/球面滑り軸受 > 球面滑り軸受

「AR形」のピックアップ商品

AR形 スリーブベアリング エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥66〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AR形 スリーブベアリング 1個 レビュー:(1)

【特長】AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm〜50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > AR形

AR形 フランジ付スリーブベアリング エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥99〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AR形 フランジ付スリーブベアリング 1個 レビュー:(4)

【特長】ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > ARF形

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか レビュー:(7)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥34〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個 レビュー:(11)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

スペースリングESR CHAMPION CORPORATION(旧チャンピオン工業)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
CHAMPION CORPORATION(旧チャンピオン工業) スペースリングESR 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーター > スペースリング

スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂

販売価格(税別) ¥13〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
大阪魂 スペーサー(ポリアセタール) 1個 レビュー:(29)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > スペーサー(樹脂) > POM 丸型 スペーサー

セットカラー スタンダード型 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥86〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
男前モノタロウ セットカラー スタンダード型 1個 レビュー:(49)

【特長】位置調整をしたい時などに便利です

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > セットカラー > スタンダード

丸型中空スペーサー C(SUS303) 廣杉計器

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
廣杉計器 丸型中空スペーサー C(SUS303) 1パック(4個)ほか レビュー:(10)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > プラグ・止め輪・ピン > スペーサー > 丸型 中空 スペーサー

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(55)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

球面滑り軸受(球面ブッシュ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 球面滑り軸受(球面ブッシュ) 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ロッドエンド/リンクボール/球面滑り軸受 > 球面滑り軸受

スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NMB(ミネベア) スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 1個 レビュー:(13)

【特長】レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ロッドエンド/リンクボール/球面滑り軸受 > 球面滑り軸受

精密樹脂MLEベアリング MLE形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥44〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 精密樹脂MLEベアリング MLE形 1個 レビュー:(15)

【特長】高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃〜+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃〜+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > R-MLE形

「AR形」の関連特集

ルーロン ベアリング

ルーロン ベアリング

AR形 フランジ付スリーブベアリングやAR形 スリーブベアリングなどのお買い得商品がいっぱい。

ルーロン ベアリングの販売特集

ntn ロッドエンド

ntn ロッドエンド

ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)やピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)などのお買い得商品がいっぱい。

ntn ロッドエンドの販売特集

平軸受け

平軸受け

ブッシュ(PTFEブッシュ) T0000-0000や無給油式球面すべり軸受などのお買い得商品がいっぱい。

平軸受けの販売特集

ベアリングブッシュ

ベアリングブッシュ

BBブッシュや精密樹脂MLEベアリング MLE形など。

ベアリングブッシュの販売特集

ARF1015

ARF1015

ストレートオイルレスブッシュやオイレス#80 ブッシュほか、いろいろ。

ARF1015の販売特集

ARF

ARF

AR形 フランジ付スリーブベアリングやアジャスタブルリーマーなどのお買い得商品がいっぱい。

ARFの販売特集

アナリティックバリア

アナリティックバリア

AR形 フランジ付スリーブベアリングやテドラーバッグなどの「欲しい」商品が見つかる!

アナリティックバリアの販売特集

SA4形

SA4形

球面滑り軸受(球面ブッシュ)やLEDioc 防爆形 直管LEDランプ 照明器具 パイプ吊形などのお買い得商品がいっぱい。

SA4形の販売特集

SAR4-45

SAR4-45

球面滑り軸受(球面ブッシュ)やピロボール球面滑り軸受PBも人気!

SAR4-45の販売特集

ARF0406LD

ARF0406LD

AR形 フランジ付スリーブベアリングやL Series 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

ARF0406LDの販売特集

R-TW1225

R-TW1225

TW形 スラストワッシャやAR形 スリーブベアリングほか、いろいろ。

R-TW1225の販売特集

R-MLE1410

R-MLE1410

ドライメットLF ブッシュやオイレス70Bドライメットブッシュを今すぐチェック!

R-MLE1410の販売特集