AR22F0L-10E3Aの販売特集

AR22F0L-10E3A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAR22F0L-10E3Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(1)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

「AR22F0L-10E3A」のピックアップ商品

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(5)

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,117〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(353種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電機 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) 1個 レビュー:(1)

【特長】フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥388〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 1個 レビュー:(6)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

販売価格(税別) ¥939〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(178種類の商品があります)
富士電機 Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 1個 レビュー:(2)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 1個 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,081〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
富士電機 Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ 富士電機

販売価格(税別) ¥239
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士電機 Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ 1個

【特長】パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。【用途】予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

販売価格(税別) ¥688〜
出荷目安:11日から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

「AR22F0L-10E3A」の関連特集

ランプ 付き 押し ボタン スイッチ

ランプ 付き 押し ボタン スイッチ

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)やアルミBOX スイッチ配線付きなど。

ランプ 付き 押し ボタン スイッチの販売特集

AR22F0L-10E3G

AR22F0L-10E3G

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)や押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)を今すぐチェック!

AR22F0L-10E3Gの販売特集

BNH15MW

BNH15MW

BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形やBNH15MWなどの人気商品が勢ぞろい。

BNH15MWの販売特集

ar22pr-210b

ar22pr-210b

セレクタスイッチ AR22シリーズや押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)ほか、いろいろ。

ar22pr-210bの販売特集

hw1s-3t20

hw1s-3t20

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチやHW1Sシリーズなど。

hw1s-3t20の販売特集

ar22pr-3

ar22pr-3

セレクタスイッチ AR22シリーズやセレクタスイッチ AR30シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

ar22pr-3の販売特集

DR22D0L-M3W

DR22D0L-M3W

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)やΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯も人気!

DR22D0L-M3Wの販売特集

ar9b290

ar9b290

Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9Bやコマンドスイッチ 接点ユニットなど。

ar9b290の販売特集

照光押ボタンスイッチ 22 LED

照光押ボタンスイッチ 22 LED

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)オルタネイト形やΦ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム)など。

照光押ボタンスイッチ 22 LEDの販売特集

ランプ付 スイッチ

ランプ付 スイッチ

ランプ付中間スイッチや照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)など。

ランプ付 スイッチの販売特集

DR22F

DR22F

表示灯 DR22シリーズ (平形□24)やΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)ほか、いろいろ。

DR22Fの販売特集

照光押しボタンスイッチ

照光押しボタンスイッチ

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)や照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)を今すぐチェック!

照光押しボタンスイッチの販売特集