AR22F0R-10Rの販売特集 【通販モノタロウ】
 

AR22F0R-10Rの販売特集

AR22F0R-10R」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAR22F0R-10Rに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格 ¥389〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(5)

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

「AR22F0R-10R」のピックアップ商品

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

販売価格 ¥388〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(1)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 富士電機

販売価格 ¥539〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 富士電機

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格 ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 1個 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格 ¥1,077〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(7)

【特長】リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

非常停止用照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格 ¥2,090
0営業日後以内
富士電機 非常停止用照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 1個

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格 ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

販売価格 ¥1,064〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(353種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

「AR22F0R-10R」の関連特集

AR22F0R-01R

AR22F0R-01R

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)やΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

AR22F0R-01Rの販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

富士電機

富士電機

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形などの「欲しい」商品が見つかる!

富士電機の販売特集