AR22PR-211Bの販売特集

AR22PR-211B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAR22PR-211Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

「AR22PR-211B」のピックアップ商品

Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 春日電機

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
春日電機 Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 1個 レビュー:(4)

【特長】パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。 操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 ツマミを回して回路を選択するスイッチです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(5)

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
アイマーク メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ 1枚 レビュー:(6)

【用途】配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24) 1個

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

短冊銘板 アイマーク

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アイマーク 短冊銘板 1枚

【用途】配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(7)

【特長】リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 照光セレクタスイッチ

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 富士電機

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 中形(Φ29) 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ) 1個 レビュー:(16)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

「AR22PR-211B」の関連特集

ar22pr-311b

ar22pr-311b

セレクタスイッチ AR22シリーズやセレクタスイッチ AR30シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

ar22pr-311bの販売特集

AR22S2R-20B

AR22S2R-20B

押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24)やセレクタスイッチ AR22シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

AR22S2R-20Bの販売特集

ar22pr-210b

ar22pr-210b

セレクタスイッチ AR22シリーズや押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)ほか、いろいろ。

ar22pr-210bの販売特集

セレクトスイッチ カバー

セレクトスイッチ カバー

スイッチガード[アクセサリ]やコマンドスイッチ 防水カバーを今すぐチェック!

セレクトスイッチ カバーの販売特集

ar22pr-3

ar22pr-3

セレクタスイッチ AR22シリーズやセレクタスイッチ AR30シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

ar22pr-3の販売特集

mss320n

mss320n

セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)やセレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)などの人気商品が勢ぞろい。

mss320nの販売特集

押しボタンスイッチ AR

押しボタンスイッチ AR

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)や押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)など。

押しボタンスイッチ ARの販売特集

AR22PR

AR22PR

セレクタスイッチ AR22シリーズやコマンドスイッチ ツマミなどの人気商品が勢ぞろい。

AR22PRの販売特集

ASS322N

ASS322N

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチやΦ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

ASS322Nの販売特集

ダルマ銘板

ダルマ銘板

銘板 ダルマ銘板(無地)やメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

ダルマ銘板の販売特集

セレクタスイッチ 25 ツマミ

セレクタスイッチ 25 ツマミ

セレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)やセレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)などの人気商品が勢ぞろい。

セレクタスイッチ 25 ツマミの販売特集

押しボタンスイッチ AR22-10G

押しボタンスイッチ AR22-10G

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)や照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)を今すぐチェック!

押しボタンスイッチ AR22-10Gの販売特集