AR30F0R-10Bの販売特集

AR30F0R-10B」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAR30F0R-10Bに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 1個 レビュー:(6)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

「AR30F0R-10B」のピックアップ商品

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

販売価格(税別) ¥422〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ

セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機

販売価格(税別) ¥569〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 1個 レビュー:(4)

【特長】接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機

販売価格(税別) ¥818〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,081〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
富士電機 Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24) 1個

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
富士電機 Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 1個 レビュー:(3)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電機 コマンドスイッチ 防水カバー 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(5)

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
富士電機 非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ 1個 レビュー:(12)

【特長】高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

「AR30F0R-10B」の関連特集

押しボタンスイッチ 大型

押しボタンスイッチ 大型

Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)やΦ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

押しボタンスイッチ 大型の販売特集

AR30PR-2

AR30PR-2

セレクタスイッチ AR30シリーズやΦ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプも人気!

AR30PR-2の販売特集

AR22S2R-20B

AR22S2R-20B

押しボタンスイッチ AR22シリーズ リングセレクト形(Φ24)やセレクタスイッチ AR22シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

AR22S2R-20Bの販売特集

AR30V0R-01R

AR30V0R-01R

非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズやΦ30コマンドスイッチ AR30・DR30 非常停止用押しボタンスイッチなど。

AR30V0R-01Rの販売特集

セレクトスイッチ カバー

セレクトスイッチ カバー

コマンドスイッチ 防水カバーやスイッチガード[アクセサリ]を今すぐチェック!

セレクトスイッチ カバーの販売特集

AR30PR-3

AR30PR-3

セレクタスイッチ AR30シリーズやセレクタスイッチΦ30(つまみ形・2ノッチ)などの人気商品が勢ぞろい。

AR30PR-3の販売特集

セレクタ押ボタンスイッチ

セレクタ押ボタンスイッチ

Φ30シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ (リング操作形)やΦ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形などの人気商品が勢ぞろい。

セレクタ押ボタンスイッチの販売特集

対油 厚

対油 厚

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)や押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)も人気!

対油 厚の販売特集

ar30 富士電機

ar30 富士電機

Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)や非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズなど。

ar30 富士電機の販売特集

30φ 押しボタンスイッチ

30φ 押しボタンスイッチ

Φ30 押ボタンスイッチ(平形)や押しボタンスイッチΦ30などの人気商品が勢ぞろい。

30φ 押しボタンスイッチの販売特集

AR30F

AR30F

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形やコマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)も人気!

AR30Fの販売特集

ar30e0r-01r

ar30e0r-01r

押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形や押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形も人気!

ar30e0r-01rの販売特集