ARF0406LDの販売特集

ARF0406LD」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からARF0406LDに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

AR形 フランジ付スリーブベアリング エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥99〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AR形 フランジ付スリーブベアリング 1個 レビュー:(4)

【特長】ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > ARF形

「ARF0406LD」のピックアップ商品

L Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NMB(ミネベア) L Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 1個 レビュー:(3)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NMB(ミネベア) DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 1個 レビュー:(179)

【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
NMB(ミネベア) ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) 1個

【特長】ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受)

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NMB(ミネベア) LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 1個 レビュー:(7)

【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

AR形 スリーブベアリング エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥66〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AR形 スリーブベアリング 1個 レビュー:(1)

【特長】AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm〜50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > AR形

DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
NMB(ミネベア) DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 1個 レビュー:(18)

【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
NMB(ミネベア) ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) 1個

【特長】ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受)

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(58)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか レビュー:(8)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) 1個 レビュー:(156)

【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

精密樹脂MLEベアリング MLE形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥44〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 精密樹脂MLEベアリング MLE形 1個 レビュー:(16)

【特長】高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃〜+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0〜2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04〜0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃〜+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > R-MLE形

「ARF0406LD」の関連特集

L-840ZZ

L-840ZZ

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受やDDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

L-840ZZの販売特集

LF-840ZZ

LF-840ZZ

ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)やDDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

LF-840ZZの販売特集

2点式押しボタンスイッチ

2点式押しボタンスイッチ

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形やΦ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形などの人気商品が勢ぞろい。

2点式押しボタンスイッチの販売特集

LF-730ZZ

LF-730ZZ

DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受やDDT-DSG Series スラスト玉軸受も人気!

LF-730ZZの販売特集

WBC5-10ZZ

WBC5-10ZZ

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)やミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) ステンレスを今すぐチェック!

WBC5-10ZZの販売特集

LF-1050ZZ

LF-1050ZZ

ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)やDDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受などのお買い得商品がいっぱい。

LF-1050ZZの販売特集

ベアリング 1050

ベアリング 1050

L Series 薄型両シールドラジアル玉軸受やDDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受など。

ベアリング 1050の販売特集

保持スイッチ

保持スイッチ

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形や角形2点自己保持 押しボタン スイッチを今すぐチェック!

保持スイッチの販売特集

L-1040ZZ

L-1040ZZ

ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)やDDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受ほか、いろいろ。

L-1040ZZの販売特集

1260zz

1260zz

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受やDDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受を今すぐチェック!

1260zzの販売特集

ARF

ARF

AR形 フランジ付スリーブベアリングやアジャスタブルリーマーなどのお買い得商品がいっぱい。

ARFの販売特集

DDA1510

DDA1510

DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形やDDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形も人気!

DDA1510の販売特集