ASワッシャの販売特集

ASワッシャ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からASワッシャに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

AS形軌道輪 (ワッシャ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥46〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AS形軌道輪 (ワッシャ) 1個 レビュー:(31)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

「ASワッシャ」のピックアップ商品

スラストワッシャー INA

販売価格(税別) ¥45〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
INA スラストワッシャー 1個 レビュー:(15)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

スラストニードルベアリング NTB 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストニードルベアリング NTB 1個 レビュー:(10)

【特長】スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト円筒ころ軸受

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 1個 レビュー:(7)

【特長】スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

スラスト 針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) スラスト 針状ころ軸受 1個 レビュー:(58)

【特長】転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト針状ころ軸受

平ワッシャー(SUS304) 大阪魂

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 平ワッシャー(SUS304) 1パック(500個)ほか レビュー:(131)

【特長】パック単位の小口販売です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸平ワッシャー (丸座金・平座金)

ワッシャ フォーク アウタ チューブ 92022-1298 Kawasaki

販売価格(税別) ¥320
0営業日後以内
Kawasaki ワッシャ フォーク アウタ チューブ 92022-1298 1個

バイク・自転車用品 > バイク純正部品 > KAWASAKI(カワサキ) > 品番先頭文字-9 > 品番先頭文字-92

ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 1個 レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

TW形 スラストワッシャ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥26〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) TW形 スラストワッシャ 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > TW形

丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
大阪魂 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 1パック(36枚)ほか レビュー:(180)

【特長】相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸ワッシャー(特寸)

DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥91〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05スラストワッシャー 1個 レビュー:(2)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 1個

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

平ワッシャー(ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥409
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 平ワッシャー(ユニクローム) 1パック(25枚)ほか レビュー:(48)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸平ワッシャー (丸座金・平座金)

「ASワッシャ」の関連特集

TW形 スラストワッシャ

TW形 スラストワッシャ

TW形 スラストワッシャやテーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)を今すぐチェック!

TW形 スラストワッシャの販売特集

内径 24mm ワッシャー

内径 24mm ワッシャー

DDK05スラストワッシャーやスプリングワッシャー(鉄/生地) 小箱などのお買い得商品がいっぱい。

内径 24mm ワッシャーの販売特集

ワッシャー 内径 18mm

ワッシャー 内径 18mm

スラストワッシャーや国産車用ドレンパッキンなどのお買い得商品がいっぱい。

ワッシャー 内径 18mmの販売特集

ルーロン樹脂

ルーロン樹脂

AR形 スリーブベアリングやTW形 スラストワッシャほか、いろいろ。

ルーロン樹脂の販売特集

大同メタル工業 ブッシュ

大同メタル工業 ブッシュ

DDK05ブッシュやサーマロイDタイプ 標準素材などの「欲しい」商品が見つかる!

大同メタル工業 ブッシュの販売特集

樹脂 メタル ブッシュ

樹脂 メタル ブッシュ

ダイベストDBX01 ブッシュ DXBやDDK05鍔付きブッシュほか、いろいろ。

樹脂 メタル ブッシュの販売特集

スラストブッシュ

スラストブッシュ

#500SP スラストブッシュやDDK05スラストワッシャーほか、いろいろ。

スラストブッシュの販売特集

皿ベアリング

皿ベアリング

スラストベアリング(スラストワッシャ) ASやスラスト 針状ころ軸受も人気!

皿ベアリングの販売特集

AS1113

AS1113

AS形軌道輪 (ワッシャ)やスラスト 針状ころ軸受などのお買い得商品がいっぱい。

AS1113の販売特集

スラストワッシャーAS2542

スラストワッシャーAS2542

スラストベアリング(スラストワッシャ) ASやスラストニードルベアリング NTBを今すぐチェック!

スラストワッシャーAS2542の販売特集

ロッキングワッシャ

ロッキングワッシャ

ロッキング ワッシャー F/915やロッキング スラストワッシャー F/915など。

ロッキングワッシャの販売特集

SPW-1403

SPW-1403

ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-WやドライメットLF ワッシャーなどの「欲しい」商品が見つかる!

SPW-1403の販売特集