AS1110の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AS1110の販売特集

AS1110」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAS1110に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

AS形軌道輪 (ワッシャ) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥46〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) AS形軌道輪 (ワッシャ) 1個 レビュー:(28)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

「AS1110」のピックアップ商品

スラスト 針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥189〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) スラスト 針状ころ軸受 1個 レビュー:(52)

【特長】転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト針状ころ軸受

WS形軌道輪 (内輪) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥289〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) WS形軌道輪 (内輪) 1個 レビュー:(1)

【特長】AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 構成部品 > 内輪

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 日本トムソン(IKO)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 1個 レビュー:(6)

【特長】スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

スラスト針状ころ軸受 INA

販売価格 ¥179〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
INA スラスト針状ころ軸受 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 複合形軸受 > スラスト玉軸受付針状ころ軸受

スラストニードルベアリング NTB 日本トムソン(IKO)

販売価格 ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストニードルベアリング NTB 1個 レビュー:(10)

【特長】スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト円筒ころ軸受

PET板 (ペテック) 厚さ2mm タキロン

販売価格 ¥548〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
タキロン PET板 (ペテック) 厚さ2mm 1枚 レビュー:(3)

【特長】耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。【用途】POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 樹脂素材 > 樹脂板・シート

単式スラスト玉軸受 51100番台 NACHI(不二越)

販売価格 ¥496〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単式スラスト玉軸受 51100番台 1個 レビュー:(3)

【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > 51100番台

単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単式スラスト玉軸受 51200番台 1個 レビュー:(4)

【特長】玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > 51200番台

単式スラスト玉軸受51200番台 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 単式スラスト玉軸受51200番台 1個 レビュー:(8)

【特長】スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > 51200番台

平ワッシャー(SUS304) 大阪魂

販売価格 ¥449
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 平ワッシャー(SUS304) 1パック(500個)ほか レビュー:(126)

【特長】パック単位の小口販売です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸平ワッシャー (丸座金・平座金)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
大阪魂 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 1パック(36枚)ほか レビュー:(151)

【特長】相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸ワッシャー(特寸)

ウエイトローラー NTB

販売価格 ¥629〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
NTB ウエイトローラー 1セット(3個)ほか レビュー:(122)

【特長】材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > ウエイトローラー

「AS1110」の関連特集

s-n11 ac100v

s-n11 ac100v

電磁接触器 MS-Nシリーズや電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆)などのお買い得商品がいっぱい。

s-n11 ac100vの販売特集

s-n11 ac200v 1b

s-n11 ac200v 1b

電磁接触器 MS-Nシリーズや開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)を今すぐチェック!

s-n11 ac200v 1bの販売特集

A10L-STLPR11

A10L-STLPR11

ストレートシャンク深穴用ZMACボーリングバーやストレートシャンクDJボーリングバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

A10L-STLPR11の販売特集

AY110-NS001

AY110-NS001

オイルフィルターやフューエルフィルターなどの人気商品が勢ぞろい。

AY110-NS001の販売特集

JIS Vプーリー A-1 140-A-1

JIS Vプーリー A-1 140-A-1

JIS Vプーリー A-1やJIS Vプーリー A-2ほか、いろいろ。

JIS Vプーリー A-1 140-A-1の販売特集

SMC AS1211F-M5-04

SMC AS1211F-M5-04

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12〜)やスピードコントローラエルボタイプ (AS1211F-〜)を今すぐチェック!

SMC AS1211F-M5-04の販売特集

s-n10 ac100v 1b

s-n10 ac100v 1b

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)や電磁接触器 MS-Nシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

s-n10 ac100v 1bの販売特集

d/ms3102a18-11s

d/ms3102a18-11s

ボックスレセプタクルやストレートプラグ(分割シェル)を今すぐチェック!

d/ms3102a18-11sの販売特集

vfas1-4110pl

vfas1-4110pl

高機能インバータ VF-AS1やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)ほか、いろいろ。

vfas1-4110plの販売特集

三菱電機 s-n10 ac100v 1a

三菱電機 s-n10 ac100v 1a

電磁接触器 MS-Nシリーズや電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 配線合理化端子付を今すぐチェック!

三菱電機 s-n10 ac100v 1aの販売特集

MS3102A24-11S

MS3102A24-11S

パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートやボックスレセプタクルなどの「欲しい」商品が見つかる!

MS3102A24-11Sの販売特集

n/ms3102a18-10s

n/ms3102a18-10s

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルやパネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

n/ms3102a18-10sの販売特集