AS568-007A(AN6227-2)の販売特集

AS568-007A(AN6227-2)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAS568-007A(AN6227-2)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

販売価格(税別) ¥13〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(323種類の商品があります)
NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR 1個 レビュー:(64)

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

「AS568-007A(AN6227-2)」のピックアップ商品

航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近

販売価格(税別) ¥13〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
日近 航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング AS568型 NOK

販売価格(税別) ¥17〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(355種類の商品があります)
NOK Oリング AS568型 1個 レビュー:(15)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング・フッソ AS568型 NOK

販売価格(税別) ¥38〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(351種類の商品があります)
NOK Oリング・フッソ AS568型 1個 レビュー:(37)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

販売価格(税別) ¥16〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
マスオカ Oリング P(運動用、固定用) NBR 1個 レビュー:(134)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

販売価格(税別) ¥23〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
NOK Oリング Pシリーズ(運動用) 1個 レビュー:(74)

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

販売価格(税別) ¥18〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
マスオカ Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム 1個 レビュー:(132)

【特長】耐熱性と耐薬品性を持っている。【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

販売価格(税別) ¥45〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
NOK Oリング Gシリーズ(固定用) 1個 レビュー:(48)

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

販売価格(税別) ¥22〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(153種類の商品があります)
NOK Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 1個 レビュー:(65)

【特長】合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング ISO型 NOK

販売価格(税別) ¥19〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(281種類の商品があります)
NOK Oリング ISO型 1個 レビュー:(44)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

OリングS型固定用(NBR) NOK

販売価格(税別) ¥26〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
NOK OリングS型固定用(NBR) 1個 レビュー:(63)

【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング 1A NOK

販売価格(税別) ¥15〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NOK Oリング 1A 1個 レビュー:(35)

【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥39〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 1個 レビュー:(8)

【特長】構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

「AS568-007A(AN6227-2)」の関連特集

航空機用

航空機用

レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズやファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭を今すぐチェック!

航空機用の販売特集

内径42mm~80mm

内径42mm~80mm

Oリング P(運動用、固定用) NBRやOリング・フッソ AS568型ほか、いろいろ。

内径42mm~80mmの販売特集

oリング 水道

oリング 水道

O〈オー〉リングや補修用Oリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

oリング 水道の販売特集

ガス oリング

ガス oリング

クーラーOリングやOリング (固定用)など。

ガス oリングの販売特集

Oリング S9

Oリング S9

OリングS型固定用(NBR)やOリング S-9 バイトンなどの「欲しい」商品が見つかる!

Oリング S9の販売特集

Oリング S55

Oリング S55

OリングS型固定用(NBR)やOリング Sシリーズ(固定用) フッ素も人気!

Oリング S55の販売特集

oリング 2種

oリング 2種

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素やOリング P(運動用、固定用) NBRなどの人気商品が勢ぞろい。

oリング 2種の販売特集

Oリング AN6227

Oリング AN6227

航空機用 Oリングガスケット(AN6227)やOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRほか、いろいろ。

Oリング AN6227の販売特集

Oリング S2

Oリング S2

OリングS型固定用(NBR)やOリング Sシリーズ固定用(NBR)も人気!

Oリング S2の販売特集

oリング 145

oリング 145

Oリング P(運動用、固定用) NBRやOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムなどの「欲しい」商品が見つかる!

oリング 145の販売特集

Oリングガスケット

Oリングガスケット

航空機用 Oリングガスケット(AN6227)や航空機用 Oリングガスケット(AN6230)を今すぐチェック!

Oリングガスケットの販売特集

日近

日近

運動用Oリングや真空フランジ用Oリングを今すぐチェック!

日近の販売特集