AS90120の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AS90120の販売特集

AS90120」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAS90120に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 日本トムソン(IKO)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストベアリング(スラストワッシャ) AS 1個 レビュー:(6)

【特長】スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

「AS90120」のピックアップ商品

スラストワッシャー INA

販売価格 ¥45〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
INA スラストワッシャー 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > ワッシャ

DDK05スラストワッシャー 大同メタル工業

販売価格 ¥91〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05スラストワッシャー 1個 レビュー:(2)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

スラストニードルベアリング NTB 日本トムソン(IKO)

販売価格 ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストニードルベアリング NTB 1個 レビュー:(10)

【特長】スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト円筒ころ軸受

TW形 スラストワッシャ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥26〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) TW形 スラストワッシャ 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > 精密樹脂滑り軸受シリーズ > TW形

スラスト 針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥189〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) スラスト 針状ころ軸受 1個 レビュー:(52)

【特長】転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト針状ころ軸受

単式スラスト玉軸受51100番台 大阪魂

販売価格 ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂 単式スラスト玉軸受51100番台 1個 レビュー:(42)

【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > 51100番台

単式スラスト玉軸受51100番台 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥529〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 単式スラスト玉軸受51100番台 1個 レビュー:(20)

【特長】スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > 51100番台

ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

販売価格 ¥139〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 1個

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格 ¥309〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NMB(ミネベア) DDT Series スラスト玉軸受 1個 レビュー:(13)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > スラストベアリング > DDTシリーズ

平ワッシャー(SUS304) 大阪魂

販売価格 ¥449
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 平ワッシャー(SUS304) 1パック(500個)ほか レビュー:(126)

【特長】パック単位の小口販売です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸平ワッシャー (丸座金・平座金)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

販売価格 ¥299〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
大阪魂 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 1パック(36枚)ほか レビュー:(151)

【特長】相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸ワッシャー(特寸)

ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

販売価格 ¥139〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
大同メタル工業 ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 1個 レビュー:(1)

【特長】環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

「AS90120」の関連特集

SMC RBA1006-X692

SMC RBA1006-X692

ショックアブソーバーや調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付など。

SMC RBA1006-X692の販売特集

インバーター式 本体 FSA42001FVPH9

インバーター式 本体 FSA42001FVPH9

蛍光灯富士型器具 FHF32形×2灯 Hfインバーター式や一般蛍光灯 40W形を今すぐチェック!

インバーター式 本体 FSA42001FVPH9の販売特集

80291-saa-j01

80291-saa-j01

脱臭+抗菌+防カビ対応エアコンフィルターやエアコンフィルターなどの「欲しい」商品が見つかる!

80291-saa-j01の販売特集

D/MS3106A-20-29S

D/MS3106A-20-29S

ストレートプラグ(ソリッドシェル)やストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品も人気!

D/MS3106A-20-29Sの販売特集

CPGT090304N-SD T1200A

CPGT090304N-SD T1200A

チップ CPGT-SDやチップ CPGTも人気!

CPGT090304N-SD T1200Aの販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

INA

INA

スラストワッシャーやシェル形針状ころ軸受を今すぐチェック!

INAの販売特集

日本トムソン(IKO)

日本トムソン(IKO)

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)やピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)などのお買い得商品がいっぱい。

日本トムソン(IKO)の販売特集