ASFB201の販売特集 【通販モノタロウ】
 

ASFB201の販売特集

ASFB201」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からASFB201に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「ASFB201」のピックアップ商品

鋼板製ピロー形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 鋼板製ピロー形ユニット 1個 レビュー:(9)

【特長】軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥957〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(10)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

深溝玉軸受 6000番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 1個 レビュー:(35)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > シールド形(ZZ)

S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド

販売価格 ¥879〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ノーブランド S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm 1本 レビュー:(7)

【特長】SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 丸棒

変形フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,148〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 変形フランジ形ユニット 1個

【特長】菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

軽量菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥849〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(4)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

菱形フランジユニット 大阪魂

販売価格 ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 菱形フランジユニット 1個 レビュー:(11)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「ASFB201」の関連特集

sca2-fa-40b-100

sca2-fa-40b-100

セレックスシリンダやSCA2シリーズ セレックスシリンダ用50Φパッキンセットを今すぐチェック!

sca2-fa-40b-100の販売特集

A30S/BF2(125×2.5×22)

A30S/BF2(125×2.5×22)

切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)やエンジンカッター用切断砥石 金属用などのお買い得商品がいっぱい。

A30S/BF2(125×2.5×22)の販売特集

smc afd20-f01b

smc afd20-f01b

マイクロミストセパレータ AFDシリーズやマイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD20ほか、いろいろ。

smc afd20-f01bの販売特集

smc af20 01b

smc af20 01b

エアフィルタ・レギュレータやマイクロミストセパレータレギュレータ AWDシリーズ AWD40-Fなどの人気商品が勢ぞろい。

smc af20 01bの販売特集

FGA21S-10B

FGA21S-10B

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)やフレキケーブルグランド(A型/長足)も人気!

FGA21S-10Bの販売特集

ZWS50BAF-12

ZWS50BAF-12

スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズやスイッチング電源 HWS-Aシリーズなど。

ZWS50BAF-12の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

エヌティーエヌ(NTN)

エヌティーエヌ(NTN)

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6000番台 ZZなど。

エヌティーエヌ(NTN)の販売特集