ASFB206の販売特集

ASFB206」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からASFB206に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「ASFB206」のピックアップ商品

軽量菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

鋼板製ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 鋼板製ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱形フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 菱形フランジユニット 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(6)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

変形フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 変形フランジ形ユニット 1個

【特長】菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 変形フランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ミニフランジユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニフランジユニット 1個 レビュー:(7)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

フランジユニット シミズ精工

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シミズ精工 フランジユニット 1個 レビュー:(11)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) SB ユニット用玉軸受(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「ASFB206」の関連特集

ASFB203

ASFB203

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットや軽量菱フランジ形ユニットほか、いろいろ。

ASFB203の販売特集

UFL002

UFL002

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形ほか、いろいろ。

UFL002の販売特集

UCF205

UCF205

角フランジ形ユニットやステンレス製ひしフランジ形などの「欲しい」商品が見つかる!

UCF205の販売特集

ASPFL204

ASPFL204

鋼板製ひしフランジ形ユニットやミニフランジユニットなど。

ASPFL204の販売特集

BLF203

BLF203

軽量菱フランジ形ユニットや軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

BLF203の販売特集

fb205

fb205

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットや変形フランジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

fb205の販売特集

LF203

LF203

軽量菱フランジ形ユニットや軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

LF203の販売特集

FYH

FYH

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット UKP形などの「欲しい」商品が見つかる!

FYHの販売特集

ピローブロック 204

ピローブロック 204

ピロー形ユニット UCP形やSB ユニット用玉軸受(円筒穴)などの「欲しい」商品が見つかる!

ピローブロック 204の販売特集

FL204J

FL204J

ひしフランジ形ユニット アルミシリーズやひしフランジ形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

FL204Jの販売特集

フランジ形

フランジ形

オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニットや鋼板製丸フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

フランジ形の販売特集

ASPFL205

ASPFL205

鋼板製ひしフランジ形ユニットや鋼板製丸フランジ形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ASPFL205の販売特集