ASW320の販売特集

ASW320」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からASW320に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥699〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(6)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

「ASW320」のピックアップ商品

Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) 1個 レビュー:(2)

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット 1個 レビュー:(3)

【特長】ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥979〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) 1個

【特長】保護構造はIP65(IEC 60529)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥538〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
富士電機 セレクタスイッチ AR22シリーズ 1個 レビュー:(11)

【特長】前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) FB形 樹脂製コントロールBOX 1台 レビュー:(2)

【特長】保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
アイマーク メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ 1枚 レビュー:(6)

【用途】配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ 1台

【特長】ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > コントロールボックス

Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 春日電機

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
春日電機 Φ22 セレクタスイッチ(ツマミセレクタ型) 1個 レビュー:(4)

【特長】パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。 操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 ツマミを回して回路を選択するスイッチです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

Φ30シリーズASTN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ30シリーズASTN形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

「ASW320」の関連特集

asw3320

asw3320

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチや600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズほか、いろいろ。

asw3320の販売特集

ASW210

ASW210

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチやΦ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチも人気!

ASW210の販売特集

ASW211

ASW211

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチやΦ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形など。

ASW211の販売特集

ASW

ASW

Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチやΦ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチも人気!

ASWの販売特集

和泉電気 セレクタスイッチ

和泉電気 セレクタスイッチ

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチやΦ30シリーズASTN□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチを今すぐチェック!

和泉電気 セレクタスイッチの販売特集

ASS320N

ASS320N

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチやセレクタスイッチΦ25(つまみ形・3ノッチ)ほか、いろいろ。

ASS320Nの販売特集

idec APW

idec APW

TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)やTWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)などの「欲しい」商品が見つかる!

idec APWの販売特集

hw1s-33t20

hw1s-33t20

Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチや直取付型 組端子台 ATK-10-□Pなど。

hw1s-33t20の販売特集

イズミ 電気

イズミ 電気

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形やTWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)など。

イズミ 電気の販売特集

ABW210

ABW210

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形や押ボタンゴムカバーを今すぐチェック!

ABW210の販売特集

APS126DN

APS126DN

TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)やTWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)ほか、いろいろ。

APS126DNの販売特集

表示灯 AC200 Φ22

表示灯 AC200 Φ22

HWシリーズ パイロットライトΦ22やTWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)ほか、いろいろ。

表示灯 AC200 Φ22の販売特集