AT-215の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AT-215の販売特集

AT-215」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAT-215に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥78〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) トグルスイッチ用ON-OFF文字板 1個 レビュー:(11)

【特長】トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「AT-215」のピックアップ商品

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥263〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(73)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

スイッチ取付台S-14 カメダデンキ

販売価格 ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カメダデンキ スイッチ取付台S-14 1個ほか レビュー:(4)

【特長】配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。【用途】ボリューム、トグルスイッチ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(15)

【特長】防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。【用途】工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥44〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M12ブッシング用) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

ABCパーツ 篠原電機

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
篠原電機 ABCパーツ 1個 レビュー:(2)

【特長】RoHS対応。【用途】配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > 取付金具

ON/OFFカラー識別トグルスイッチ用銘板 モノタロウ

販売価格 ¥69
0営業日後以内
モノタロウ ON/OFFカラー識別トグルスイッチ用銘板 1個 レビュー:(19)

【特長】ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(30)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥523〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ 1個 レビュー:(14)

【特長】スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ YEC

販売価格 ¥339〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
YEC トグルスイッチ 1個 レビュー:(10)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ミヤマ電器 トグルスイッチ MS-500シリーズ 1個 レビュー:(15)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ用防水キャップ モノタロウ

販売価格 ¥159
0営業日後以内
モノタロウ トグルスイッチ用防水キャップ 1個 レビュー:(41)

【特長】汎用性の高い商品です。【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

「AT-215」の関連特集

ニチフ r1.25-3.5s MonotaRO

ニチフ r1.25-3.5s MonotaRO

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形や絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形などのお買い得商品がいっぱい。

ニチフ r1.25-3.5s MonotaROの販売特集

SEEN1203AFTN1 NX4545

SEEN1203AFTN1 NX4545

チップ SEENやチップ TEENほか、いろいろ。

SEEN1203AFTN1 NX4545の販売特集

AOMT123604PEER-M VP15TF

AOMT123604PEER-M VP15TF

チップ AOMT-PEER-Mやチップ AOMT-Mなど。

AOMT123604PEER-M VP15TFの販売特集

artd5-2120

artd5-2120

龍靭ビットや龍靱ビット(段付タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

artd5-2120の販売特集

ntn sar1-25

ntn sar1-25

球面滑り軸受(球面ブッシュ)や球面すべり軸受も人気!

ntn sar1-25の販売特集

ATQNR2525M16-A

ATQNR2525M16-A

ホルダやチップ GBAを今すぐチェック!

ATQNR2525M16-Aの販売特集

THA-158-2

THA-158-2

カラー丸棒や引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプも人気!

THA-158-2の販売特集

TOP-1ME75-1-12MA

TOP-1ME75-1-12MA

モータトロコイドポンプやトロコイドポンプを今すぐチェック!

TOP-1ME75-1-12MAの販売特集

2TW105ULRZA16-46

2TW105ULRZA16-46

エクスプローラーウルトラ QUANTUMやNORTON 切断砥石 エクスプローラーウルトラ新世代切断用砥石105 46#などの人気商品が勢ぞろい。

2TW105ULRZA16-46の販売特集

stanley a4125

stanley a4125

シングル球G18/BA15s 12Vや交換用電球(12V シングル) G18など。

stanley a4125の販売特集

makita 1250

makita 1250

ニカドバッテリや【リターン式】 リサイクルバッテリー(マキタ) 1222 ※お預り再生サービスを今すぐチェック!

makita 1250の販売特集

TNGA160408 T02025

TNGA160408 T02025

京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミックやチップ 3QP-TNGA-Lなどのお買い得商品がいっぱい。

TNGA160408 T02025の販売特集