AT-402の販売特集

AT-402」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAT-402に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(15)

【特長】防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。【用途】工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

「AT-402」のピックアップ商品

全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥24〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

トグルスイッチ用防水キャップ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
モノタロウ トグルスイッチ用防水キャップ 1個 レビュー:(48)

【特長】汎用性の高い商品です。【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(16)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

防水キャップ YEC

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
YEC 防水キャップ 1個 レビュー:(18)

【用途】TS50/50Aシリーズ用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥88
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ゴムキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 1個 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

2ウェイ80グリースガン 片手タイプ エーゼット

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット 2ウェイ80グリースガン 片手タイプ 1個 レビュー:(19)

【特長】グリースを直接筒に詰めても、カートリッジグリース(AZ製)を装着してもお使いいただける2ウェイタイプグリースガン。片手でもラクラク操作できます。【用途】各種機械のグリースアップに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > グリースガン

防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
男前モノタロウ 防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 1個 レビュー:(6)

【特長】スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。【用途】野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

二硫化モリブデングリース エーゼット

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼット 二硫化モリブデングリース 1本(80g)ほか レビュー:(16)

【特長】高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。【用途】金属の摺動部などに。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「AT-402」の関連特集

トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ボルトタイププーラーやトグルスイッチ用ゴムキャップなど。

トグルスイッチ(スナップスイッチ)の販売特集

スイッチ キャップ

スイッチ キャップ

コマンドスイッチ 防塵キャップやカラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)ほか、いろいろ。

スイッチ キャップの販売特集

YEC TS50

YEC TS50

トグルスイッチや防水トグルスイッチ(パネルシール)などの人気商品が勢ぞろい。

YEC TS50の販売特集

M12 防水キャップ

M12 防水キャップ

防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)やカラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)も人気!

M12 防水キャップの販売特集

トグロ

トグロ

純正風プッシュスイッチや小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズを今すぐチェック!

トグロの販売特集

トグルスイッチ防水キャップ

トグルスイッチ防水キャップ

トグルスイッチ用防水キャップや防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)などのお買い得商品がいっぱい。

トグルスイッチ防水キャップの販売特集

S-2AW

S-2AW

小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズや小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

S-2AWの販売特集

6極 トグルスイッチ

6極 トグルスイッチ

トグルスイッチや防水トグルスイッチ(パネルシール)などの人気商品が勢ぞろい。

6極 トグルスイッチの販売特集

wd1311f

wd1311f

15Aハイスナップスイッチやトグルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

wd1311fの販売特集

パナソニック 15Aハイスナップスイッチ

パナソニック 15Aハイスナップスイッチ

15Aハイスナップスイッチや15Aハイスナップスイッチ(押釦スイッチ)など。

パナソニック 15Aハイスナップスイッチの販売特集

スイッチ防水キャップ

スイッチ防水キャップ

コマンドスイッチ 防水キャップや押ボタンスイッチ用防水キャップなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ防水キャップの販売特集

防水 スイッチ トグル

防水 スイッチ トグル

防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応や防水形トグルスイッチ Mシリーズも人気!

防水 スイッチ トグルの販売特集