AT-415の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AT-415の販売特集

AT-415」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAT-415に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

キャップ(超小形トグル用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥19
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) キャップ(超小形トグル用) 1個 レビュー:(1)

【用途】超小形トグル用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

「AT-415」のピックアップ商品

防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥156
0営業日後以内
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水キャップ(超小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(15)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

AT415B NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥829
出荷目安:15日
NKKスイッチズ(日本開閉器) AT415B 1セット(10個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥361〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(15)

【特長】防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。【用途】工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥24〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 全面防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(14)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ用防水キャップ モノタロウ

販売価格 ¥159
0営業日後以内
モノタロウ トグルスイッチ用防水キャップ 1個 レビュー:(41)

【特長】汎用性の高い商品です。【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

基本レバー形トグルスイッチ 微小電流用(G) Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ 微小電流用(G) Mシリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ用ゴムキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥102
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ用ゴムキャップ 1個 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

基本レバー形トグルスイッチ PC端子形(P) Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥289〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ PC端子形(P) Mシリーズ 1個

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

防水キャップ YEC

販売価格 ¥199
0営業日後以内
YEC 防水キャップ 1個 レビュー:(16)

【用途】TS50/50Aシリーズ用

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

トグルスイッチ用ON-OFF文字板 NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥78〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) トグルスイッチ用ON-OFF文字板 1個 レビュー:(11)

【特長】トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「AT-415」の関連特集

stanley A4135M

stanley A4135M

シングル球G18/BA15s 24Vや交換用電球(24V シングル) G18など。

stanley A4135Mの販売特集

SEEN1203AFTN1 NX4545

SEEN1203AFTN1 NX4545

チップ SEENやチップ TEENほか、いろいろ。

SEEN1203AFTN1 NX4545の販売特集

ADVANTEC 567-44-01-33

ADVANTEC 567-44-01-33

乾燥度試験紙を今すぐチェック!

ADVANTEC 567-44-01-33の販売特集

AOMT123604PEER-M VP15TF

AOMT123604PEER-M VP15TF

チップ AOMT-PEER-Mやチップ AOMT-Mなど。

AOMT123604PEER-M VP15TFの販売特集

H4TC1A51

H4TC1A51

水銀ランプ用安定器やアイ水銀灯一般形高力率安定器などの「欲しい」商品が見つかる!

H4TC1A51の販売特集

S845SXMU1606ADTR-MM

S845SXMU1606ADTR-MM

チップ S845 SXMUやチップ S845 SNMUも人気!

S845SXMU1606ADTR-MMの販売特集

TNGA160408 A65

TNGA160408 A65

旋削用チップ A66N PVDセラミックやチップ TNGAほか、いろいろ。

TNGA160408 A65の販売特集

CT405AP-15

CT405AP-15

セロテープ 業務用やセロテープ No.252などの人気商品が勢ぞろい。

CT405AP-15の販売特集

2TW105ULRZA16-46

2TW105ULRZA16-46

エクスプローラーウルトラ QUANTUMやNORTON 切断砥石 エクスプローラーウルトラ新世代切断用砥石105 46#などの人気商品が勢ぞろい。

2TW105ULRZA16-46の販売特集

stanley a4125

stanley a4125

シングル球G18/BA15s 12Vや交換用電球(12V シングル) G18など。

stanley a4125の販売特集

at 1/4r 50×0.4mpa

at 1/4r 50×0.4mpa

小型圧力計(立形・つばなし)や小型圧力計などのお買い得商品がいっぱい。

at 1/4r 50×0.4mpaの販売特集

TNGA160408 T02025

TNGA160408 T02025

京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミックやチップ 3QP-TNGA-Lなどのお買い得商品がいっぱい。

TNGA160408 T02025の販売特集