ATF ミッションオイルの販売特集

ATF ミッションオイル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からATF ミッションオイルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ATF U(N) JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JXTGエネルギー ATF U(N) 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Uに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。【用途】オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

「ATF ミッションオイル」のピックアップ商品

ATフルード モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
モノタロウ ATフルード 1缶(20L) レビュー:(81)

【特長】DEXRON Vに適応したATFです。耐腐食性、耐摩耗性、極圧性の性能が高く、温度変化に対して粘度変化が小さいので低温でも始動がスムーズです。また、工業用途にも対応可能です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF) A.S.H

販売価格(税別) ¥31,900
4営業日後以内
A.S.H A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF) 1缶(20L)

【特長】一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

ATF マチックフルードD ニッサン

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニッサン ATF マチックフルードD 1缶(4L)ほか レビュー:(5)

【特長】日産車のオートマチックトランスミッションの性能を100%発揮させるため車両とともに研究開発されております。電子制御車、電子制御フルロックアップ車、電子制御フルレンジE-AT車に新車時より充填されているフルードです。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

DEXRON IID MOTUL

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
MOTUL DEXRON IID 1缶(20L)

【特長】低温流動性に優れ、コールドスタートにすばやく反応するオートマチック・トランスミッション フルード(ATF)。 高温下でも優れた油膜強度を保ち、対磨耗性、対腐食性、耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。 トルクコンバ-タ-/パワーステアリング/後進ギア付ボート用。【用途】AT用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ホンダ ATF  Z-1 ホンダ

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダ ホンダ ATF Z-1 1缶(4L)ほか レビュー:(5)

【特長】トルクコンバーターの作動油として、駆動力を伝達する大切なフルードです。 ベストマッチなクラッチ摩擦特性で、スムーズな発進と加速をサポートします。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

4L缶用オイルポンプ モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
モノタロウ 4L缶用オイルポンプ 1個 レビュー:(21)

【特長】4L缶用のオイルポンプです。【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル機器 > オイルポンプ

トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トヨタ トヨタ オートフルード D-2 1缶(1L)ほか レビュー:(3)

【特長】純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

ATフルード AFW+ アイシン精機

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
アイシン精機 ATフルード AFW+ 1缶(20L) レビュー:(8)

【特長】優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

モービル ATF 220 エクソンモービル

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エクソンモービル モービル ATF 220 1缶(1L)ほか レビュー:(4)

【特長】Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

SUSTINA CVTフルード JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
JXTGエネルギー SUSTINA CVTフルード 1缶(20L) レビュー:(3)

【特長】世界最高水準のベースオイル『WBASE:ダブルベース』と独自添加剤処方技術『FC(フリクション・コントロール)テクノロジー』によって開発された超高性能100%化学合成油です。 エンジンの出力をタイヤ側に伝える際の、駆動ユニット(自動変速機)におけるエネルギーロスを抑え、出力伝達性能の向上を図ることで、「燃費」「走り」「静かさ」を追求した商品です。【用途】国内ほとんどすべてのCVT搭載車に、それぞれ適合します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > CVTF

ATF、オイル注入器、国産車用セット JTC

販売価格(税別) ¥44,970
4営業日後以内
JTC ATF、オイル注入器、国産車用セット 1セット

【特長】ドレンボルト注入用アダプター付き、車両診断機と併用して使用します。 オイルパンのドレンボルトより注入。0.5Lごとにメモリ表示あり。

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > ブレーキ/足廻り関連 > 制動 > ブレーキブリーダー

ホンダ ATF DW-1 ホンダ

販売価格(税別) ¥5,490
4営業日後以内
ホンダ ホンダ ATF DW-1 1缶(4L)

【特長】従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

「ATF ミッションオイル」の関連特集

ATF

ATF

ATフルードやプロガレージ ATF Ecoなどの人気商品が勢ぞろい。

ATFの販売特集

コスモ 石油 オイル 交換

コスモ 石油 オイル 交換

コスモ ECOディーゼル新星やコスモ リオグランロードなどの人気商品が勢ぞろい。

コスモ 石油 オイル 交換の販売特集

ダイヤクイーン

ダイヤクイーン

ミツビシ ECOプラスやミツビシ SN 10W30などのお買い得商品がいっぱい。

ダイヤクイーンの販売特集

デキシロン 3 ATF

デキシロン 3 ATF

ATフルードやATフルード AFW+などの人気商品が勢ぞろい。

デキシロン 3 ATFの販売特集

変速機オイル

変速機オイル

油圧作動オイルやSUSTINA CVTフルードなど。

変速機オイルの販売特集

ATF 純正

ATF 純正

ホンダ ATF Z-1やトヨタ オートフルード D-2などのお買い得商品がいっぱい。

ATF 純正の販売特集

自動運搬機

自動運搬機

プロガレージ ATF Ecoやコスモ リオグランロードなどのお買い得商品がいっぱい。

自動運搬機の販売特集

AW1

AW1

グラファイトワイパーラバー(替えゴム)やATフルード AFW+など。

AW1の販売特集

ホンダマルチマチック オイル

ホンダマルチマチック オイル

SUSTINA CVTフルードやプライバーも人気!

ホンダマルチマチック オイルの販売特集

ウルトラatf-z1

ウルトラatf-z1

ホンダ ATF Z-1やウルトラATF-Z1を今すぐチェック!

ウルトラatf-z1の販売特集

atf 規格

atf 規格

VERSATRANS LV ATFやATフルード AFW+を今すぐチェック!

atf 規格の販売特集

マルチパーパスATF

マルチパーパスATF

モービル マルチパーパス ATF 20Lや電磁カウンタなどのお買い得商品がいっぱい。

マルチパーパスATFの販売特集