ATFオイルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

ATFオイルの販売特集

ATFオイル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からATFオイルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ATフルード AFW+ アイシン精機

販売価格 ¥10,900
0営業日後以内
アイシン精機 ATフルード AFW+ 1缶(20L) レビュー:(6)

【特長】優れた低温流動性と粘度特性により、厳冬期でも始動がスムーズ。 最適な摩擦特性により、すばやい変速とショックフィーリングが向上。 最適な摩擦特性により、伝達ロスを抑え、力強い発進・加速感を実現。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

「ATFオイル」のピックアップ商品

ATフルード モノタロウ

販売価格 ¥7,990
0営業日後以内
モノタロウ ATフルード 1缶(20L) レビュー:(69)

【特長】DEXRON Vに適応したATFです。耐腐食性、耐摩耗性、極圧性の性能が高く、温度変化に対して粘度変化が小さいので低温でも始動がスムーズです。また、工業用途にも対応可能です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

プロガレージ ATF Eco モリグリーン

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モリグリーン プロガレージ ATF Eco 1缶(4L)ほか レビュー:(8)

【特長】オートマチックトランスミッションフルード。 化学合成油の採用により低温から高温まで安定したトルク特性を保持し省燃費性能に優れています。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

モービル ATF 220 エクソンモービル

販売価格 ¥1,290〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エクソンモービル モービル ATF 220 1缶(1L)ほか レビュー:(4)

【特長】Dexron IID規格の使用が推奨されている車種用の高性能オートマチックトランスミッションフルードです。高品質の基油に、摩耗を抑制しながら良好な摩擦特性を示すよう粘度指数向上剤、酸化防止剤、消泡剤など各種厳選された添加剤を効果的に配合し、デポジットの生成を抑え、清浄に保ちながら耐熱および酸化安定性、耐摩耗性等に優れ、トランスミッションの寿命を延長します。低温環境下においても迅速にオイルが循環され、始動性および系統内の清浄性向上に貢献し、厳しい使用条件下での稼動においても、良好で安定したシフト特性および油圧応答性を維持します。 また、シール適合性 ( Dexron IID指定 ) のトランスミッションで一般効果的にオイル漏れを抑制します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トヨタ トヨタ オートフルード D-2 1缶(1L)ほか レビュー:(3)

【特長】純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

トヨタオートフルードタイプT4 トヨタ

販売価格 ¥3,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トヨタ トヨタオートフルードタイプT4 1缶(4L)ほか レビュー:(3)

【特長】スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF) A.S.H

販売価格 ¥31,900
4営業日後以内
A.S.H A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF) 1缶(20L)

【特長】一般的なATFがシフト感を無くすためにクラッチを滑らせるようにしているのに対し、余分な滑りを出さないようにコントロールしたATFです。 他のアッシュオイル同様、ポリマーを使用せず(ATFでは一部最低限度で使用しています)、性能低下を最小限に抑えているため、高温による劣化も最小限に抑えられています。複雑なAT機構へのダメージを与えることなく、長時間のスポーティな走行を可能にできるのがアッシュ ATFなのです。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ATF

SUSTINA CVTフルード JXTGエネルギー

販売価格 ¥19,900
0営業日後以内
JXTGエネルギー SUSTINA CVTフルード 1缶(20L) レビュー:(2)

【特長】世界最高水準のベースオイル『WBASE:ダブルベース』と独自添加剤処方技術『FC(フリクション・コントロール)テクノロジー』によって開発された超高性能100%化学合成油です。 エンジンの出力をタイヤ側に伝える際の、駆動ユニット(自動変速機)におけるエネルギーロスを抑え、出力伝達性能の向上を図ることで、「燃費」「走り」「静かさ」を追求した商品です。【用途】国内ほとんどすべてのCVT搭載車に、それぞれ適合します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > CVTF

ATF、オイル注入器、国産車用セット JTC

販売価格 ¥44,800
4営業日後以内
JTC ATF、オイル注入器、国産車用セット 1セット

【特長】ドレンボルト注入用アダプター付き、車両診断機と併用して使用します。 オイルパンのドレンボルトより注入。0.5Lごとにメモリ表示あり。

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > ブレーキ/足廻り関連 > 制動 > ブレーキブリーダー

4L缶用オイルポンプ モノタロウ

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
モノタロウ 4L缶用オイルポンプ 1個 レビュー:(10)

【特長】4L缶用のオイルポンプです。【用途】エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル機器 > オイルポンプ

シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SIGMA(シグマ) シグマ パワーステアリングフルード 1缶(1L)ほか レビュー:(83)

【特長】粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > その他オイル > パワーステアリングフルード

シールパッキン 1281 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)

販売価格 ¥2,790
0営業日後以内
DJ(ドライブジョイ) シールパッキン 1281 液状ガスケット 1本(100g) レビュー:(2)

【特長】ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。【用途】トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > シール材

ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)

販売価格 ¥3,690
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ミッションパワーシールド MPS 1本(350mL) レビュー:(15)

【特長】パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

「ATFオイル」の関連特集

ATF オイル

ATF オイル

ATフルードやATフルード AFW+などの人気商品が勢ぞろい。

ATF オイルの販売特集

ATF ミッションオイル

ATF ミッションオイル

A.S.H. VFS ATF ミッションオイル(スーパーマルチATF)やATF マチックフルードDも人気!

ATF ミッションオイルの販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

整備工具・収納

整備工具・収納

鉄製フレーム作業チェア(引出3段収納付)やツールステーションなどのお買い得商品がいっぱい。

整備工具・収納の販売特集

オイル・ケミカル・補修

オイル・ケミカル・補修

ARケミカルセッターSUPER LL APやシグマ パワーセレクション SM 0W-20などの「欲しい」商品が見つかる!

オイル・ケミカル・補修の販売特集

ポンプ・送風機

ポンプ・送風機

トーヨー ドラムポンプや乾電池式給油ポンプ ママオート(直付)などの人気商品が勢ぞろい。

ポンプ・送風機の販売特集

研究関連用品・実験用必需品

研究関連用品・実験用必需品

PPチューブコネクターテーパーや試験管立台Z型などのお買い得商品がいっぱい。

研究関連用品・実験用必需品の販売特集

純正部品

純正部品

リビルトエンジン(ニッサン) 純正部品番号無しやスライドA(R)バンパー (S2)などの人気商品が勢ぞろい。

純正部品の販売特集

KTC

KTC

コンビネーションレンチやハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチなどの人気商品が勢ぞろい。

KTCの販売特集

カストロール

カストロール

Power1 Racing 2TやUniversal 80W-90などのお買い得商品がいっぱい。

カストロールの販売特集

モノタロウ

モノタロウ

モノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念やモノタロウ Tシャツ 2018を今すぐチェック!

モノタロウの販売特集