AUTOMATIONの販売特集

AUTOMATION」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAUTOMATIONに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

DINレール 大阪魂

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
大阪魂 DINレール 1本 レビュー:(77)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

「AUTOMATION」のピックアップ商品

オプション品 DINレール取付金具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥26
0営業日後以内
IDEC(和泉電気) オプション品 DINレール取付金具 1台 レビュー:(3)

【特長】DINレール止め金具。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

DINレール IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
IDEC(和泉電気) DINレール 1本 レビュー:(6)

【特長】DIN35mm幅

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

DINレール オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) DINレール 1本 レビュー:(4)

【特長】支持レール1m

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

止め金具 IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥37〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) 止め金具 1個ほか レビュー:(8)

【特長】レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > アクセサリ

スクリューナット THK

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
THK スクリューナット 1個 レビュー:(4)

【特長】30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリューナット(30°台形ねじ フランジ形)

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > セレクタスイッチ

D-subコネクタ半田型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) D-subコネクタ半田型 1個

【特長】モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > アクセサリ

DINレール JAPPY

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JAPPY DINレール 1本 レビュー:(20)

【特長】DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具 任意の位置に取り付け可能、取り外しも簡単

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

スクリュー軸 THK

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
THK スクリュー軸 1本 レビュー:(3)

【特長】冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。【用途】スクリューナットDCM、DC共通

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 台形ねじ、スクリューナット > スクリュー軸(30°台形ねじ DCM、DC共通)

DINレール 春日電機

販売価格(税別) ¥469
0営業日後以内
春日電機 DINレール 1本 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

DINレール 東洋技研

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
東洋技研 DINレール 1本

【特長】DIN規格レールです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 盤・キャビネット部品 > 盤用パーツ > DINレール・専用金具

「AUTOMATION」の関連特集

dinレール 規格

dinレール 規格

DINレールやチャンネルベースを今すぐチェック!

dinレール 規格の販売特集

端子台用レール

端子台用レール

レール式端子台レールや500mm 端子台アルミレールほか、いろいろ。

端子台用レールの販売特集

35mmdin規格レール

35mmdin規格レール

DINレールやオプション品 DINレール取付金具などの「欲しい」商品が見つかる!

35mmdin規格レールの販売特集

DINレール用

DINレール用

DINレール取付用ベースやDINレールほか、いろいろ。

DINレール用の販売特集

BNL

BNL

止め金具やオプション品 DINレール取付金具などの「欲しい」商品が見つかる!

BNLの販売特集

端子台止め金具

端子台止め金具

止め金具やオプション品 DINレール取付金具などの「欲しい」商品が見つかる!

端子台止め金具の販売特集

SD-5600A

SD-5600A

DINレールやオプション品 DINレール取付金具などの「欲しい」商品が見つかる!

SD-5600Aの販売特集

HDV-1

HDV-1

止め金具 標準取付タイプや側板などの人気商品が勢ぞろい。

HDV-1の販売特集

diy レール

diy レール

DINレールやベースレールなど。

diy レールの販売特集

KBR-W

KBR-W

DINレールやオプション品 DINレール取付金具などの「欲しい」商品が見つかる!

KBR-Wの販売特集

IEC35mmレール

IEC35mmレール

IECレール(35mm幅)やDINレールなどの人気商品が勢ぞろい。

IEC35mmレールの販売特集

dinレールストッパー

dinレールストッパー

オプション品 DINレール取付金具やDINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズを今すぐチェック!

dinレールストッパーの販売特集