AVC BG-19Sの販売特集

AVC BG-19S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAVC BG-19Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ブッシンググランド 1個 レビュー:(1)

【特長】本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。【用途】各種電気配線器具の電線引出部等に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「AVC BG-19S」の関連特集

電気 配線 ブッシング

電気 配線 ブッシング

ブッシンググランドやコードブッシング BNノズルほか、いろいろ。

電気 配線 ブッシングの販売特集

電気 配線器具

電気 配線器具

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)やコスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)などの「欲しい」商品が見つかる!

電気 配線器具の販売特集

断線 ケーブル

断線 ケーブル

フレキケーブルグランド(A型/長足)やブッシンググランドも人気!

断線 ケーブルの販売特集

BG

BG

グロメットBG 型やH846-01ほか、いろいろ。

BGの販売特集

OA-15

OA-15

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズや防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

OA-15の販売特集

ブッシング ケーブル

ブッシング ケーブル

ケーブルグランド AVC-1シリーズや通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショートほか、いろいろ。

ブッシング ケーブルの販売特集

ケーブル保持

ケーブル保持

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NSや丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2など。

ケーブル保持の販売特集

ブッシンググランド

ブッシンググランド

ブッシンググランドや汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズほか、いろいろ。

ブッシンググランドの販売特集

ケーブルクランプキャプコン

ケーブルクランプキャプコン

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズや防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブルクランプキャプコンの販売特集

OA-1

OA-1

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズやOA-1シリーズも人気!

OA-1の販売特集

BG19

BG19

二重天井用(ケーブル保護ブッシング)やグロメット SG型を今すぐチェック!

BG19の販売特集

配線部品

配線部品

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)や端子セットほか、いろいろ。

配線部品の販売特集