AVC BG-19Sの販売特集

AVC BG-19S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAVC BG-19Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ブッシンググランド 1個 レビュー:(1)

【特長】本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。【用途】各種電気配線器具の電線引出部等に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「AVC BG-19S」の関連特集

電気 配線 ブッシング

電気 配線 ブッシング

ブッシンググランドやコードブッシング BNノズルほか、いろいろ。

電気 配線 ブッシングの販売特集

電気 配線器具

電気 配線器具

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)やコスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)などの「欲しい」商品が見つかる!

電気 配線器具の販売特集

配線 ブッシング

配線 ブッシング

コードブッシング BNノズルや二重天井用(ケーブル保護ブッシング)など。

配線 ブッシングの販売特集

ケーブル ブッシング ネグロス

ケーブル ブッシング ネグロス

二重天井用(ケーブル保護ブッシング)やケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)など。

ケーブル ブッシング ネグロスの販売特集

OA-W2823

OA-W2823

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやOA-Wシリーズ(標準タイプ )などのお買い得商品がいっぱい。

OA-W2823の販売特集

ケーブル保持

ケーブル保持

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NSや丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2など。

ケーブル保持の販売特集

ブッシンググランド

ブッシンググランド

ブッシンググランドや汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズほか、いろいろ。

ブッシンググランドの販売特集

HVラックネグロック

HVラックネグロック

二重天井用(ケーブル保護ブッシング)やネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)を今すぐチェック!

HVラックネグロックの販売特集

塩ビ 20a 寸法

塩ビ 20a 寸法

ヒートガンや絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形を今すぐチェック!

塩ビ 20a 寸法の販売特集

OA-1

OA-1

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズやOA-1シリーズも人気!

OA-1の販売特集

OA-15

OA-15

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズや防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

OA-15の販売特集

ブッシング ケーブル

ブッシング ケーブル

ケーブルグランド AVC-1シリーズや通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショートほか、いろいろ。

ブッシング ケーブルの販売特集