AVC BG-19Sの販売特集

AVC BG-19S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAVC BG-19Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ブッシンググランド 1個 レビュー:(1)

【特長】本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。【用途】各種電気配線器具の電線引出部等に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「AVC BG-19S」の関連特集

電気 配線 ブッシング

電気 配線 ブッシング

ブッシンググランドやコードブッシング BNノズルほか、いろいろ。

電気 配線 ブッシングの販売特集

電気 配線器具

電気 配線器具

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)やコスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)などの「欲しい」商品が見つかる!

電気 配線器具の販売特集

ケーブルブッシング

ケーブルブッシング

ブッシンググランドやケーブルブッシングなどの人気商品が勢ぞろい。

ケーブルブッシングの販売特集

OA-1

OA-1

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズやOA-1シリーズも人気!

OA-1の販売特集

C9

C9

ローラーミニコ用研磨布ベルトWAやローラーミニコ用研磨布ベルト(ジルコニア)などの人気商品が勢ぞろい。

C9の販売特集

塩ビ 20a 寸法

塩ビ 20a 寸法

ヒートガンや絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形を今すぐチェック!

塩ビ 20a 寸法の販売特集

BG

BG

グロメットBG 型や8RJ11/1ほか、いろいろ。

BGの販売特集

ケーブルクランプキャプコン

ケーブルクランプキャプコン

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズや防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ケーブルクランプキャプコンの販売特集

ケーブル ブッシング ネグロス

ケーブル ブッシング ネグロス

二重天井用(ケーブル保護ブッシング)やケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)など。

ケーブル ブッシング ネグロスの販売特集

配線 ブッシング

配線 ブッシング

コードブッシング BNノズルやブッシンググランドほか、いろいろ。

配線 ブッシングの販売特集

ブッシンググランド

ブッシンググランド

ブッシンググランドや汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズほか、いろいろ。

ブッシンググランドの販売特集

配線部品

配線部品

G(PF)ネジケーブルグランド(A型)や端子セットほか、いろいろ。

配線部品の販売特集