AVC BG-19Sの販売特集

AVC BG-19S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAVC BG-19Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ブッシンググランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ブッシンググランド 1個 レビュー:(1)

【特長】本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。【用途】各種電気配線器具の電線引出部等に使用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「AVC BG-19S」の関連特集

電気 配線 ブッシング

電気 配線 ブッシング

ブッシンググランドやナイロンブッシング UBN-Nシリーズなど。

電気 配線 ブッシングの販売特集

断線 ケーブル

断線 ケーブル

フレキケーブルグランド(A型/長足)やブッシンググランドも人気!

断線 ケーブルの販売特集

配線 ブッシング

配線 ブッシング

ベークノズルやコードブッシング BNノズルなどの人気商品が勢ぞろい。

配線 ブッシングの販売特集

NJW-204-PF8

NJW-204-PF8

NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグやNJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタも人気!

NJW-204-PF8の販売特集

OA-15

OA-15

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズや防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

OA-15の販売特集

EJ501S-100

EJ501S-100

FGHシリーズ用 HEPO2エレメント (EJ〜)やFGHシリーズ用 HEPO2エレメント EJ501を今すぐチェック!

EJ501S-100の販売特集

BG19

BG19

通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)や二重天井用(ケーブル保護ブッシング)など。

BG19の販売特集

HVラックネグロック

HVラックネグロック

二重天井用(ケーブル保護ブッシング)やネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)を今すぐチェック!

HVラックネグロックの販売特集

ケーブル ブッシング ネグロス

ケーブル ブッシング ネグロス

二重天井用(ケーブル保護ブッシング)や通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)など。

ケーブル ブッシング ネグロスの販売特集

ケーブル保持

ケーブル保持

ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレーや丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2など。

ケーブル保持の販売特集

ブッシンググランド

ブッシンググランド

ブッシンググランドや汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズほか、いろいろ。

ブッシンググランドの販売特集

ブッシング ケーブル

ブッシング ケーブル

ケーブルグランド AVC-1シリーズやブッシンググランドなどの「欲しい」商品が見つかる!

ブッシング ケーブルの販売特集