AWG22 線の販売特集

AWG22 線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAWG22 線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

「AWG22 線」のピックアップ商品

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(5)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

販売価格(税別) ¥197〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 1本ほか レビュー:(8)

【特長】絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。【用途】電気、電子機器の内部配線 ヘアードライヤー、熱器具の内部配線、モーター口出し線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 1巻 レビュー:(3)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
協和ハーモネット PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 1個 レビュー:(2)

【特長】導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。【用途】各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(214種類の商品があります)
大電 FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(183)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
協和ハーモネット H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 1個 レビュー:(3)

【特長】耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。【用途】ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 1本ほか

【特長】UL・CSA共用です。絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれています。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300度3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。【用途】電気・電子機器の内部配線、小型電子機器の内部配線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

「AWG22 線」の関連特集

AWG22

AWG22

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線も人気!

AWG22の販売特集

テフロン線

テフロン線

ふっ素樹脂電線やPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040を今すぐチェック!

テフロン線の販売特集

フラットケーブル

フラットケーブル

フラットケーブルブリッジタイプやフラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットなど。

フラットケーブルの販売特集

耐熱電子ワイヤー

耐熱電子ワイヤー

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線やH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線を今すぐチェック!

耐熱電子ワイヤーの販売特集

awg24 線径

awg24 線径

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線やUL耐熱ビニル絶縁電線も人気!

awg24 線径の販売特集

UL1430

UL1430

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線も人気!

UL1430の販売特集

配線用リード線

配線用リード線

UL耐熱ビニル絶縁電線やTCWすずめっき軟銅線ほか、いろいろ。

配線用リード線の販売特集

awg28 線径

awg28 線径

スケールストッパー(スケールツキ)やUL耐熱架橋ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

awg28 線径の販売特集

協和ハーモネット 電線

協和ハーモネット 電線

UL耐熱ビニル絶縁電線やKPPV-SW細径シールド線を今すぐチェック!

協和ハーモネット 電線の販売特集

awg26

awg26

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線も人気!

awg26の販売特集

AWG14

AWG14

UL耐熱ビニル絶縁電線やFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

AWG14の販売特集

東日京三

東日京三

平編線メッキ付 TBCや電気機器用ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

東日京三の販売特集