AX-040の販売特集

AX-040」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAX-040に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

セメダイン スーパーX セメダイン

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
セメダイン セメダイン スーパーX 1本(20mL)ほか レビュー:(73)

【特長】驚きの耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 有機溶剤を含まないので嫌な臭いも少なく、100%固形分なので凹凸面への接着もOK。 屋外使用に耐える抜群の耐久性。 万能に限りなく近づいた超多用途接着剤。 使い方は、ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 衝撃や振動に強い弾性接着剤。 強いのに柔らかいから、皮革やビニールの接着にも適しています。【用途】表札やプレートの接着に 靴やバッグ・自動車部品の接着に 金属、プラスチック、各種ゴム

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 多用途

「AX-040」のピックアップ商品

ディップモールキャップ プラグ用 日東工器

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
日東工器 ディップモールキャップ プラグ用 1個 レビュー:(6)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > 関連商品

スーパーXG No777 セメダイン

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン スーパーXG No777 1本(135mL) レビュー:(5)

【特長】シロキサンフリーの環境対応品です。 作業性に優れた1液湿気硬化・速硬化タイプです。 オープンタイムを取ることにより水分供給がない被着体でも速硬化が可能です。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です。【用途】金属・木材・コンクリート・ステンレス同士 硬質プラスチック材・ガラス・陶磁器等

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 多用途

はんだ吸取線 goot

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
goot はんだ吸取線 1個 レビュー:(11)

【特長】銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。 精密機器にも安心してご使用になれます。【用途】プリント基板のはんだ除去。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 吸取器・リワーク > はんだ吸取線

スーパーX8008 セメダイン

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン スーパーX8008 1本(170g)ほか レビュー:(17)

【特長】仮止めがいらない粘着接着 使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤 耐久性に優れ接着剤の統一が可能【用途】初期立上り強度を必要とする接着 熱膨張率の異なる異種材料の接着 冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 多用途

VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトLB形スーパー AG-X 1本 レビュー:(30)

【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

スーパーXG セメダイン

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン スーパーXG 1本(10mL)ほか レビュー:(22)

【特長】超速硬化・超透明タイプ。 かつてない硬化スピードと透明度。接着スピードが速く透明度が高いので、補修に幅広くご利用頂けます。 超多用途タイプですから、さまざまな素材の組み合わせの接着も出来ます。【用途】熱・水・ショックに強い弾性接着剤。 屋内外・凹凸面もOK!もちろん、いやなニオイの少ない、安心無溶剤タイプ。 環境安全性に配慮した、CCS適合品です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 多用途

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 1本 レビュー:(8)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > BX形

農機用ローエッジコグベルト H-P X バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
バンドー化学 農機用ローエッジコグベルト H-P X 1本 レビュー:(13)

【特長】特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)【用途】トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

セメダイン スーパーX2 セメダイン

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セメダイン セメダイン スーパーX2 1本(10mL)ほか レビュー:(26)

【特長】万能に限りなく近づいた超多用途接着剤「スーパーXシリーズ」のハイスピードタイプ! 手早く作業ができ、すばやくつけたい小物の接着用途には最適です。【用途】金属・ゴム・コンクリート・モルタル・陶磁器・木材・皮革・布・厚紙・ナイロン・スチロール・アクリル・ポリカーボネイト・塩化ビニルなど様々な材料に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 多用途

凹凸面に強い無溶剤接着剤 「もっとくっつけ太郎」 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 凹凸面に強い無溶剤接着剤 「もっとくっつけ太郎」 1本(135mL) レビュー:(150)

【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 多用途

セメダインEP001N セメダイン

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
セメダイン セメダインEP001N 1セット(40g) レビュー:(6)

【特長】硬化物はたわみ性に富み、線膨張係数差の大きい異種材料の接着や歪によい割れやすい材料の接着に適しています。作業性の良好な接着剤です。エンジニアリングプラスチックに良好な接着性を示します。40分硬化開始型。最も硬化収縮の少ないタイプのエポキシ樹脂系接着剤です。【用途】高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途 各種プラスチック、ステンレスやエンジニアリングプラスチックの接着

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 2液混合

TSPカプラ 日東工器

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日東工器 TSPカプラ 1個

【特長】バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

「AX-040」の関連特集

セメダイン スーパーx

セメダイン スーパーx

セメダイン スーパーXやセメダイン スーパーX2も人気!

セメダイン スーパーxの販売特集

セメダイン スーパーX AX-041

セメダイン スーパーX AX-041

セメダイン スーパーXやスーパーX8008などのお買い得商品がいっぱい。

セメダイン スーパーX AX-041の販売特集

ハンダ除去

ハンダ除去

はんだ吸取線 WICKや簡易はんだ吸取器 SPPONなどのお買い得商品がいっぱい。

ハンダ除去の販売特集

コンクリメント

コンクリメント

セメダイン コンクリメントやセメダインEP001Nなど。

コンクリメントの販売特集

スーパーX 8008

スーパーX 8008

スーパーX8008やセメダイン スーパーXなどのお買い得商品がいっぱい。

スーパーX 8008の販売特集

1/4 ホース オネジ

1/4 ホース オネジ

TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)やラブコック オネジxホースを今すぐチェック!

1/4 ホース オネジの販売特集

セメダイン スーパー5

セメダイン スーパー5

セメダイン ハイスーパー5やセメダイン ハイスーパー30を今すぐチェック!

セメダイン スーパー5の販売特集

はんだ 精密

はんだ 精密

ハンダ(精密電子機器用高品質ハンダ)や精密プリント基板用はんだなど。

はんだ 精密の販売特集

12TPF

12TPF

TSPカプラやTSPカプラ プラグ (オネジ取付用)などの「欲しい」商品が見つかる!

12TPFの販売特集

はんだ 吸着

はんだ 吸着

はんだ吸取線やバキュームピックほか、いろいろ。

はんだ 吸着の販売特集

接着剤 樹脂

接着剤 樹脂

アクリサンデー接着剤や2液エポキシ樹脂補修用接着剤ほか、いろいろ。

接着剤 樹脂の販売特集

接着剤 XG

接着剤 XG

ウルトラ多用途SUやスーパーXGなど。

接着剤 XGの販売特集