AY302の販売特集 【通販モノタロウ】
 

AY302の販売特集

AY302」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAY302に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔

販売価格 ¥3,000
0営業日後以内
オフィス・翔 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY 1本(311g) レビュー:(4)

【特長】電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【用途】金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > その他 > その他塗料

「AY302」のピックアップ商品

化学製品ハヤコートMk2 EF サンハヤト

販売価格 ¥2,392〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サンハヤト 化学製品ハヤコートMk2 EF 1個

【特長】ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。【用途】屋外機器などにおける湿気、結露からの内部基板の絶縁対策に。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下における基板の腐食防止に。沿岸部などにおけるプリント基板の塩害対策に。イオンマイグレーションなどのトラブルにおける防湿・絶縁対策に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用アクセサリー

RTVシリコーンスプレー ファインケミカルジャパン

販売価格 ¥2,690
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン RTVシリコーンスプレー 1本(300mL) レビュー:(4)

【特長】空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。【用途】基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 滑走剤/離型剤 > シリコンオイル

ソルダーレジスト補修剤 サンハヤト

販売価格 ¥509
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト ソルダーレジスト補修剤 1本(15mL) レビュー:(2)

【特長】実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。【用途】実装基板の傷の補修に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > コーティング剤

防湿コーティング剤 goot

販売価格 ¥399
3営業日後以内
goot 防湿コーティング剤 1本(20mL) レビュー:(4)

【特長】はんだ付け後のプリント基板の防湿保護剤です。塗膜は非腐食性で電気絶縁性が優れていますので、信頼性の要求される部分の保護に最適です。プリント基板用フラックス除去剤等でプリント基板のフラックス残渣を除去した後ご使用ください。ハケ付きキャップ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 基板周辺商品 > 基板製作用薬品

シリコーンコーティング剤 信越化学工業

販売価格 ¥2,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーンコーティング剤 1缶(1kg)ほか レビュー:(8)

【特長】シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。【用途】コーティング

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

販売価格 ¥1,254
0営業日後以内
ファインケミカルジャパン シリコーンワニススプレー 1本(300mL) レビュー:(7)

【特長】常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。【用途】電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

ポリイミドワニス ファインケミカルジャパン

販売価格 ¥1,990
3営業日後以内
ファインケミカルジャパン ポリイミドワニス 1本(300mL) レビュー:(3)

【特長】耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。【用途】耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

絶縁被膜コーティング剤 サンワサプライ

販売価格 ¥1,190
0営業日後以内
サンワサプライ 絶縁被膜コーティング剤 1本(220mL) レビュー:(3)

【特長】スプレーすると数分で指触乾燥、数時間で乾燥し、無色透明の絶縁被膜コーティングを形成します。 プリント基板の吸湿やハンダの腐食を防ぎます。 屋外アンテナやメッキ製品などの腐食防止、防錆効果があります。 コーティングした上からでもハンダ付けが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > クリーナー

ハヤコートMARK2スプレータイプ サンハヤト

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンハヤト ハヤコートMARK2スプレータイプ 1本(222g) レビュー:(15)

【特長】臭気がやわらかく塗布作業がとてもスムーズ。PC板の絶縁コーティング剤。 電子機器のPC板やシャーシなどにスプレーしますと、強靭な乾燥被膜ができて、湿気・有害ガス・塩害などによるトラブルを未然に防止します。特にPC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果があります。 ハンダ面・各種金属・樹脂・磁器などによく密着します。 完全乾燥後の被膜は電気絶縁性に優れ、耐湿・耐薬品性がよく長期間効果があります。 AY-302OBの乾燥塗膜は、肉眼では見えませんが、紫外線蛍光灯(ブラックライト)を当てると発光しますから、塗膜検査にたいへん便利です。また隠しマーキングなどにもご使用いただけます。【用途】屋外機器の内部基板・水中機器・無線機などの防水・防錆・塩害防止、結露対策効果を発揮します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > クリーナー

PCボードプロテクター ホーザン

販売価格 ¥778
0営業日後以内
ホーザン PCボードプロテクター 1缶(220mL) レビュー:(3)

【特長】プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明【用途】電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 吸取器・リワーク > オプション

液体ラバーコートスプレー JEFCOM(ジェフコム)

販売価格
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JEFCOM(ジェフコム) 液体ラバーコートスプレー レビュー:(3)

【特長】頑強で弾力性のあるゴム皮膜、スプレータイプで簡単コーティング【用途】電気絶縁・腐食防止・表面保護・滑り止め 金属、木材、ガラス、ゴム、プラスチック、コンクリート、布、ガラス繊維、ロープ等様々な材質・用途に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > ラバーペイント

結露・水だれ防止スプレー アサヒペン

販売価格 ¥569
3営業日後以内
アサヒペン 結露・水だれ防止スプレー 1本(400mL) レビュー:(3)

【特長】内の窓ガラスに塗るだけで、結露で生じる水だれを抑えます。 (ガラス面に撥水効果 をあたえ、結露した水滴を表面張力により水だれを防ぎます。) 水ぶきにも強く、効果 が長持ちします。 約30日間、効果が持続します。【用途】室内側の窓ガラス。

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 暖房関連用品

「AY302」の関連特集

基板 スプレー

基板 スプレー

絶縁被膜コーティング剤やハヤコートMARK2スプレータイプなどのお買い得商品がいっぱい。

基板 スプレーの販売特集

電気 防水 スプレー

電気 防水 スプレー

ハヤコートMARK2スプレータイプやビニローゼスプレーなどの人気商品が勢ぞろい。

電気 防水 スプレーの販売特集

ソルダーレジスト

ソルダーレジスト

ソルダーレジスト補修剤やソルダーレジスト用インク(緑色)ほか、いろいろ。

ソルダーレジストの販売特集

絶縁 スプレー

絶縁 スプレー

絶縁被膜コーティング剤やシリコーンワニススプレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

絶縁 スプレーの販売特集

ハヤコートMark2 AY-302

ハヤコートMark2 AY-302

ハヤコートMARK2スプレータイプや化学製品ハヤコートMk2 EFなどのお買い得商品がいっぱい。

ハヤコートMark2 AY-302の販売特集

保護液

保護液

一液縮合型RTVゴムKE-45やゴム状塗料PROTなどの「欲しい」商品が見つかる!

保護液の販売特集

防湿コーティング剤

防湿コーティング剤

防湿コーティング剤やAegis Coat LED用基板保護コーティング剤ほか、いろいろ。

防湿コーティング剤の販売特集

ハヤコート

ハヤコート

ハヤコートMARK2スプレータイプや化学製品ハヤコートMk2 EFなどのお買い得商品がいっぱい。

ハヤコートの販売特集

サンアコブ

サンアコブ

サンアコブや絶縁被膜コーティング剤などの「欲しい」商品が見つかる!

サンアコブの販売特集

ハヤコートMark2 クリアー AY302

ハヤコートMark2 クリアー AY302

ハヤコートMARK2スプレータイプや化学製品ハヤコートMk2 EFなどのお買い得商品がいっぱい。

ハヤコートMark2 クリアー AY302の販売特集

絶縁スプレ-

絶縁スプレ-

絶縁被膜コーティング剤やシリコンシーラントなどのお買い得商品がいっぱい。

絶縁スプレ-の販売特集

絶縁皮膜

絶縁皮膜

PCボードプロテクターやポリイミドワニスなどのお買い得商品がいっぱい。

絶縁皮膜の販売特集