B-125の販売特集 【通販モノタロウ】
 

B-125の販売特集

B-125」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からB-125に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

連鎖型圧着端子用圧着工具 泉精器製作所

販売価格 ¥2,590
0営業日後以内
泉精器製作所 連鎖型圧着端子用圧着工具 1個 レビュー:(1)

【特長】切断・皮むき・ビスカッタ付です。【用途】連鎖型圧着(接続)端子用。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

「B-125」のピックアップ商品

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(29)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

ステンレス ナスカン 水本機械製作所

販売価格 ¥989〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
水本機械製作所 ステンレス ナスカン 1個 レビュー:(1)

【特長】アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。【用途】チェーン・ワイヤロープの連結金具として。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > ナスカン(鉄砲ナスカン)

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
ホーザン 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) 1個 レビュー:(9)

【特長】小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン

販売価格 ¥7,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホーザン オープンバレル型コンタクト用圧着工具 1個 レビュー:(4)

【特長】15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。【用途】オープンバレル型コンタクト用圧着工具

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,219〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 1本 レビュー:(7)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

250ファストン端子 日立オートパーツ&サービス

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス 250ファストン端子 1パック(100個) レビュー:(4)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 圧着端子 > 平型端子 > 端子のみ

ミニ圧着工具 モノタロウ

販売価格 ¥3,290
0営業日後以内
モノタロウ ミニ圧着工具 1個 レビュー:(66)

【特長】裸端子、PBスリーブの装着作業に。【用途】裸端子、PBスリーブの装着作業に

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO

販売価格 ¥497
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 1パック(20個)ほか レビュー:(10)

【用途】スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「B-125」の関連特集

LM-L512BW

LM-L512BW

ビーポップミニ用レタリテープやビーポップミニ ケーブルマーキング用テープなどの人気商品が勢ぞろい。

LM-L512BWの販売特集

マイクロスイッチ Z-15GW22-B

マイクロスイッチ Z-15GW22-B

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型やニューZ基本型マイクロスイッチなど。

マイクロスイッチ Z-15GW22-Bの販売特集

z-15gm2-b

z-15gm2-b

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型やZ-15GQ□ パネル取り付け形ほか、いろいろ。

z-15gm2-bの販売特集

Z-15GQ22-B

Z-15GQ22-B

Z-15GQ□ パネル取り付け形や一般用基本スイッチ Zシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

Z-15GQ22-Bの販売特集

CHB12-2525A

CHB12-2525A

CHB-A型コントロールボックスやCL ボックス(防塵・防水構造)などの「欲しい」商品が見つかる!

CHB12-2525Aの販売特集

TGV B-1.25

TGV B-1.25

銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGや絶縁被覆付圧着スリーブ B形などの「欲しい」商品が見つかる!

TGV B-1.25の販売特集

AB41-02-5

AB41-02-5

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-5-02〜)やAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-5-C〜)を今すぐチェック!

AB41-02-5の販売特集

915MA-RB-125

915MA-RB-125

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付やハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付も人気!

915MA-RB-125の販売特集

BEH2151

BEH2151

ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)や表示灯 ネオンブラケットなどのお買い得商品がいっぱい。

BEH2151の販売特集

キャノン BCI-321 320 5MP

キャノン BCI-321 320 5MP

純正インクカートリッジ Canon BC-340/BC-341や純正インクカートリッジ Canon BCI-350XL/BCI-351XLほか、いろいろ。

キャノン BCI-321 320 5MPの販売特集

HIF3BA-16D-2.54R

HIF3BA-16D-2.54R

リボンケーブル用コネクタやHIF3Bシリーズ フォー・ウォールストレートディップほか、いろいろ。

HIF3BA-16D-2.54Rの販売特集

BSW215

BSW215

動力用押し釦開閉器やBSW2シリーズを今すぐチェック!

BSW215の販売特集