B-141の販売特集

B-141」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からB-141に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コンセント箱取付金具 イワブチ

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
イワブチ コンセント箱取付金具 1個 レビュー:(1)

【用途】コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

「B-141」のピックアップ商品

自在バンド イワブチ

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
イワブチ 自在バンド 1個 レビュー:(7)

【特長】仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。【用途】ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(36)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

自在バンド イワブチ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
イワブチ 自在バンド 1個 レビュー:(1)

【用途】支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

高圧計器取付金具 イワブチ

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
イワブチ 高圧計器取付金具 1個

【用途】計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

屋外筐体取付金具 イワブチ

販売価格(税別) ¥7,790
6営業日後以内
イワブチ 屋外筐体取付金具 1組

【用途】屋外筐体の取付けに。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(56)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(81)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

変圧器支持金具 イワブチ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イワブチ 変圧器支持金具 1個

【用途】変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

取付バンド(電力柱取付) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 取付バンド(電力柱取付) 1個 レビュー:(6)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > 防犯照明器具 > 取付部品

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(29)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

自在バンド イワブチ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
イワブチ 自在バンド 1個 レビュー:(1)

【用途】支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

フック金物 イワブチ

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イワブチ フック金物 1個 レビュー:(2)

【用途】引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > その他金具

「B-141」の関連特集

足場 バンド

足場 バンド

足場ゴムバンドや自在バンドを今すぐチェック!

足場 バンドの販売特集

メッセンジャー 引留 金具

メッセンジャー 引留 金具

支線用巻付グリップ シンブル用やつり線ストラップなどのお買い得商品がいっぱい。

メッセンジャー 引留 金具の販売特集

イワブチ 金具

イワブチ 金具

締付金具や機器アームなどの「欲しい」商品が見つかる!

イワブチ 金具の販売特集

コンセント箱取付金具

コンセント箱取付金具

コンセント箱取付金具や屋外筐体取付金具などの人気商品が勢ぞろい。

コンセント箱取付金具の販売特集

IBT-30

IBT-30

自在バンドやコンセント箱取付金具も人気!

IBT-30の販売特集

バンド 電柱

バンド 電柱

自在バンドやセフター SUS304などの「欲しい」商品が見つかる!

バンド 電柱の販売特集

イワブチ 支持金具

イワブチ 支持金具

バンド支持金物や変圧器支持金具ほか、いろいろ。

イワブチ 支持金具の販売特集

ステップ ボルト

ステップ ボルト

フロントステップスタッドボルトセットや(MF243)ステップボルトなどの人気商品が勢ぞろい。

ステップ ボルトの販売特集

巻き付けグリップ

巻き付けグリップ

支線用巻付グリップ シンブル用やグリップストッパーほか、いろいろ。

巻き付けグリップの販売特集

屋外取付金具

屋外取付金具

屋外筐体取付金具やPM ポール用金具も人気!

屋外取付金具の販売特集

計器箱取付板

計器箱取付板

積算電力計・計器箱取付板や取付自在板など。

計器箱取付板の販売特集

架線 金物

架線 金物

メッセンジャーワイヤードラム(鋼より)や直付吊架金具を今すぐチェック!

架線 金物の販売特集