B-BAF1012の販売特集

B-BAF1012」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からB-BAF1012に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

フランジユニット シミズ精工

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シミズ精工 フランジユニット 1個 レビュー:(11)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「B-BAF1012」のピックアップ商品

角型フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 角型フランジユニット 1個 レビュー:(10)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ミニフランジユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニフランジユニット 1個 レビュー:(7)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱形フランジユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 菱形フランジユニット 1個 レビュー:(12)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) 1個 レビュー:(156)

【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1〜2mm広くしています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ミニピローユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニピローユニット 1個 レビュー:(10)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(4)

【特長】オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

鋼板製ピロー形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 鋼板製ピロー形ユニット 1個 レビュー:(9)

【特長】軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「B-BAF1012」の関連特集

ベアリングハウジング

ベアリングハウジング

ミニピローユニットやミニフランジユニットを今すぐチェック!

ベアリングハウジングの販売特集

軸径6mm ベアリングユニット

軸径6mm ベアリングユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニットやミニフランジユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

軸径6mm ベアリングユニットの販売特集

NTN PP203

NTN PP203

鋼板製ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

NTN PP203の販売特集

求心

求心

自動調心玉軸受 2200番台やリニアブッシュ ストレート形など。

求心の販売特集

軸受ユニット 小型

軸受ユニット 小型

鋼板製ピロー形ユニットやUP 小型・軽量ピロー形ほか、いろいろ。

軸受ユニット 小型の販売特集

ベアリング軸受

ベアリング軸受

ミニピローユニットやピロー形ユニット無給油式ほか、いろいろ。

ベアリング軸受の販売特集

調心軸受

調心軸受

自動調心玉軸受 1200番台や自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台などのお買い得商品がいっぱい。

調心軸受の販売特集

ベアリング軸受け

ベアリング軸受け

ピロー形ユニット UCP-CD形やミニピローユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング軸受けの販売特集

ハンガー形ユニット

ハンガー形ユニット

ハンガー形ユニットやベアリングユニット ハンガー形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ハンガー形ユニットの販売特集

プラスチック ピロー

プラスチック ピロー

オイレスピロー#80 ピロー形ユニットやピロー形ユニット プラスチックシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

プラスチック ピローの販売特集

ミニフランジユニット

ミニフランジユニット

ミニフランジユニットやフランジユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ミニフランジユニットの販売特集

ベアリング ピロー NTN

ベアリング ピロー NTN

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット無給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

ベアリング ピロー NTNの販売特集