B118の販売特集

B118」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からB118に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「B118」のピックアップ商品

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

バンパーリヤー (B118) MAZDA(マツダ)

販売価格(税別) ¥31,800
2営業日後以内
MAZDA(マツダ) バンパーリヤー (B118) 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-B > 品番先頭文字-B1

B118 スタンダード Vベルト エスコ

販売価格(税別) ¥3,290
3営業日後以内
エスコ B118 スタンダード Vベルト 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

トッピングオレンジ タルト型 共底 霜鳥製作所(クイーンローズ)

販売価格(税別) ¥929〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
霜鳥製作所(クイーンローズ) トッピングオレンジ タルト型 共底 1個

【特長】材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工

厨房機器・キッチン/店舗用品 > 製菓・製パン用品 > ケーキ型・タルト型 > タルト型

SNSJISVプーリ B形1本掛 カネミツ

販売価格(税別) ¥2,290〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
カネミツ SNSJISVプーリ B形1本掛 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > JIS Vプーリー

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥450
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(7)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

NS 標準 Vプーリー B-1 カネミツ

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
カネミツ NS 標準 Vプーリー B-1 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > 標準 Vプーリー

引出し ホーザン

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ホーザン 引出し 1個

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > キャビネット・ツールキャビネット > オプション

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 1本 レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

「B118」の関連特集

RoHS対応品

RoHS対応品

ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)やペイントマーカーSR No.551を今すぐチェック!

RoHS対応品の販売特集

抵抗 収納

抵抗 収納

小物キャビネットや導電プラダンほか、いろいろ。

抵抗 収納の販売特集

ミニプーリー

ミニプーリー

シングルプーリーやWプーリーなど。

ミニプーリーの販売特集

vプーリー 規格

vプーリー 規格

JIS Vプーリー A-2や標準 Vプーリー M形などのお買い得商品がいっぱい。

vプーリー 規格の販売特集

プーリー 40mm 5mm

プーリー 40mm 5mm

250mm [4本構] Vプーリー(SPプーリー/40U)やタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)などの「欲しい」商品が見つかる!

プーリー 40mm 5mmの販売特集

エンジンプーリー

エンジンプーリー

VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)やVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)などの人気商品が勢ぞろい。

エンジンプーリーの販売特集

Vベルト B59

Vベルト B59

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B59の販売特集

Vベルト レッド B-63

Vベルト レッド B-63

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形 (レッド)も人気!

Vベルト レッド B-63の販売特集

プーリーオイル

プーリーオイル

プーリーSFオイルやNS 標準 Vプーリー A-1を今すぐチェック!

プーリーオイルの販売特集

カードおさえ

カードおさえ

引出しや見出しカード/カード押えを今すぐチェック!

カードおさえの販売特集

ベルト B130

ベルト B130

VベルトA形 (レッド)やVベルトB形 スタンダードも人気!

ベルト B130の販売特集

vプーリー 60

vプーリー 60

標準 Vプーリー B-1やブッシングプーリー SPA-1を今すぐチェック!

vプーリー 60の販売特集