B46の販売特集

B46」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からB46に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「B46」のピックアップ商品

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥450
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

片口スパナ 三木ネツレン

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
三木ネツレン 片口スパナ 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > スパナ > 片口スパナ

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

NOMOS MLY錠 アトムリビンテック

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
アトムリビンテック NOMOS MLY錠 1個

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > 錠・錠前

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 1本 レビュー:(1)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

レバーハンドル用錠ケース ウッドワン

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
ウッドワン レバーハンドル用錠ケース 1個

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > 錠・錠前 > 錠ケース・ラッチボルト

Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LB形オレンジ 1本 レビュー:(137)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(7)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 1本 レビュー:(5)

【特長】一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > MXL形

「B46」の関連特集

B71

B71

VベルトB形(レッド)やVベルトB形(スタンダード)も人気!

B71の販売特集

3V600

3V600

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

3V600の販売特集

Vベルト B-46

Vベルト B-46

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B-46の販売特集

Vベルト B67

Vベルト B67

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B67の販売特集

ラッチケース

ラッチケース

レバーハンドル用錠ケースやLVSケース丸座シリンダー錠 (ケースラッチ+丸座セット)などのお買い得商品がいっぱい。

ラッチケースの販売特集

パナソニック ドア ハンドル

パナソニック ドア ハンドル

ベリティス内装ドアートイレ用-片開き-表示錠ありやドリームレバー 空錠などの人気商品が勢ぞろい。

パナソニック ドア ハンドルの販売特集

Vベルト B108

Vベルト B108

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B108の販売特集

レバー錠

レバー錠

GM シリンダー付間仕切錠やレバーハンドル錠 CLシリーズなど。

レバー錠の販売特集

B40

B40

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

B40の販売特集

ドア ウッドワン

ドア ウッドワン

片開きドア M-CE/CR型や片開きドア M-XG型ほか、いろいろ。

ドア ウッドワンの販売特集

錠ケース

錠ケース

レバーハンドル用錠ケースやLVSケースSQ角座表示錠 (ケースラッチ+角座セット)などのお買い得商品がいっぱい。

錠ケースの販売特集

錠ラッチ

錠ラッチ

レバー錠ラッチやチューブラ錠ラッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

錠ラッチの販売特集