B58の販売特集 【通販モノタロウ】
 

B58の販売特集

B58」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からB58に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格 ¥589〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(35)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「B58」のピックアップ商品

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

ボデーペン(メタリック・マイカ) ソフト99コーポレーション

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション ボデーペン(メタリック・マイカ) 1本(300mL) レビュー:(58)

【特長】焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > カラータッチ、補修スプレー

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

RBコンテナー 専用蓋 B-58蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

販売価格 ¥1,990
1営業日後以内
岐阜プラスチック工業(RISU/リス) RBコンテナー 専用蓋 B-58蓋 1個

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > フタ・カード差し・仕切板 > フタ

プラテナー B-58 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

販売価格 ¥3,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス) プラテナー B-58 1個ほか

【特長】生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(29)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥450
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格 ¥2,076〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(6)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

農機用Vベルト レッドSU SB形 バンドー化学

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SB形 1本 レビュー:(149)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

312シェルセット 日立オートパーツ&サービス

販売価格 ¥839〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立オートパーツ&サービス 312シェルセット 1セット(10組) レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 圧着端子 > カプラ

平型端子350型カプラー BRIDGE

販売価格 ¥899
0営業日後以内
BRIDGE 平型端子350型カプラー 1セット(10個) レビュー:(1)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 圧着端子 > カプラ

「B58」の関連特集

A4875B

A4875B

ダブル球BAY15d 12Vやウェッジベース電球 12V ダブルを今すぐチェック!

A4875Bの販売特集

Vベルト B58

Vベルト B58

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B58の販売特集

カッター替刃 LBB50K 08035763

カッター替刃 LBB50K 08035763

特専黒刃替刃(大)やカッター替刃 (大)などの人気商品が勢ぞろい。

カッター替刃 LBB50K 08035763の販売特集

Vベルト B-58

Vベルト B-58

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B-58の販売特集

BF-508 女子スラックス

BF-508 女子スラックス

BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用)やBF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)などのお買い得商品がいっぱい。

BF-508 女子スラックスの販売特集

BF-518 女子スラックス

BF-518 女子スラックス

BF-518 ボディファイン 女性用パンツ(秋冬用)やBF-519 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(秋冬用)などの「欲しい」商品が見つかる!

BF-518 女子スラックスの販売特集

R825B

R825B

クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRやプラスチッククランプレバー(おねじ) VRなど。

R825Bの販売特集

h3250 c6782bd

h3250 c6782bd

真鍮線や真鍮(黄銅)切板 厚さ50mmなどの人気商品が勢ぞろい。

h3250 c6782bdの販売特集

16546-kb180

16546-kb180

エアーフィルターやエアーエレメント(KB)も人気!

16546-kb180の販売特集

48522-01b01

48522-01b01

(48522)タイロットエンドカバーやダストカバーブーツなどのお買い得商品がいっぱい。

48522-01b01の販売特集

ba15s g18

ba15s g18

シングル球G18/BA15s 12Vやシングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック)などの「欲しい」商品が見つかる!

ba15s g18の販売特集

cg1bn80-50

cg1bn80-50

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN80〜)やCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-80Z)などのお買い得商品がいっぱい。

cg1bn80-50の販売特集