B60の販売特集

B60」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からB60に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

銅線用裸圧着スリーブ(B形) ニチフ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ニチフ 銅線用裸圧着スリーブ(B形) 1袋(10個)ほか レビュー:(14)

【用途】突き合せ用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用

「B60」のピックアップ商品

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(87)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

標準スプロケット 60B形 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
片山チエン(KANA) 標準スプロケット 60B形 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > スプロケット

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥450
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

オリコン60B 青 三甲(サンコー)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
三甲(サンコー) オリコン60B 青 1個

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > 折りたたみコンテナ

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(7)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

突合せ用スリーブ(B形) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) 突合せ用スリーブ(B形) 1箱(100個)ほか レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 1本 レビュー:(1)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

プラテナー B-60 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

販売価格(税別) ¥4,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス) プラテナー B-60 1個ほか

【特長】生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンテナー > ボックスコンテナ > ボックスコンテナ

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「B60」の関連特集

B60 ベルト

B60 ベルト

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

B60 ベルトの販売特集

B-60 Vベルト RED

B-60 Vベルト RED

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形 (レッド)も人気!

B-60 Vベルト REDの販売特集

SB60

SB60

農機用Vベルト レッドSU SB形やセーフティ オールステンレス SB型を今すぐチェック!

SB60の販売特集

R38-12

R38-12

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形や丸型端子(R形)ほか、いろいろ。

R38-12の販売特集

Vベルト B58

Vベルト B58

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B58の販売特集

FBN80シリーズ

FBN80シリーズ

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様やスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50を今すぐチェック!

FBN80シリーズの販売特集

Vベルト B108

Vベルト B108

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B108の販売特集

Vベルト B205

Vベルト B205

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B205の販売特集

B98

B98

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

B98の販売特集

fbn60b18

fbn60b18

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50やFBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様を今すぐチェック!

fbn60b18の販売特集

スプロケット 50b19

スプロケット 50b19

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60やFBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50ほか、いろいろ。

スプロケット 50b19の販売特集

rs60 スプロケット

rs60 スプロケット

RS標準スプロケットRS60 1BタイプやRS60 スプロケット 1Aタイプほか、いろいろ。

rs60 スプロケットの販売特集